Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital Multimeter inkl. Prüfspitzen und Krokodilklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1480
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1480
EAN/GTIN:
     4042146377833
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Abgreifklemme
  • speziell entwickeltes hochwertiges Multimeter für KFZ- und NFZ-Elektrik und Elektronik
  • Doppel-LCD-Anzeige mit Digitalanzeige und Balkendiagrammanzeige (32 Segment Bargraph)
  • mit automatischer Überlauf- und Polaritätsanzeige
  • mit Sicherheitsmechanismus für V, µA / mA / A, daher Falschanschluss unmöglich
  • zentraler 11-stelliger Drehschalter
  • automatische Messbereichswahl
  • großes LCD-Display mit 3.1/2-stelliger kontrastreicher Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
  • mit integrierter Glassicherung 300mA/600V; 10A/600V - 32 x 6 mm zum Schutz der Stromkreise
  • inklusive Doppel-Messleitungssatz mit Prüfspitzen und Krokodilklemmen
  • mit ausklappbarem, zweifach verstellbarem Standfuß im Gummi-Schutzholster
  • stabiles Kunststoffgehäuse

Funktionen:
  • Durchgangstest (mit akustischem Signal)
  • Temperaturmessung
  • Diodentest (mit akustischem Signal)
  • Kapazität
  • Frequenzmessung
  • Data-Hold-Funktion
  • automatische Messbereichswahl
Weitere Informationen:
Widerstandsmessung:
600 Ohm - 60 Megaohm
Wechselstrom:
600 µA - 10 A
Wechselspannung:
6 V - 750 V
Tiefe in mm:
35.0 mm
Temperaturmessung:
-40° bis +1370° C (-40° bis 2000° F)
Stromversorgung:
9V Block-Batterie
Spannung Batterie/Akku:
9 V
Lithium-Batterie enthalten:
Nein
Lagertemperatur:
-10° bis +50° C (14° bis 122° F)
Länge mm:
190 mm
Kapazitätsmessung:
60 nF - 60 mF
Herstellernummer:
150.1480
Gleichstrom:
600 µA - 10 A
Gleichspannung:
600 mV - 1000 V
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 03 (31 - 50g)
Gewicht [g]:
834 g
Gewicht Batterie:
0.047 g
Funktions-Attribut 1:
Hold-Funktion
Frequenzmessung:
6Hz - 10MHz
Breite in mm:
90.0 mm
Betriebstemperatur:
0° bis +40° C (32° bis 104° F)
Batterie wiederaufladbar:
Nein
Batterie-Zusammensetzung:
Zink Kohle
Batterie enthalten:
Ja
Batterietyp:
9V
Anwendungsbereich allgemein:
KFZ
Anzeige:
elektonisch (Display)
Anzahl benötigter Batterien:
1
Absicherung S2 (Strom-Messbuchse):
10A/600V
Absicherung S1 (Feinstrom):
300mA/600V
Weitere Suchbegriffe: Krokodilklemme, Multimeter, Multitester, Prüfspitze, multimeter, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 66,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.