Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIM-TTI INSTRUMENTS 1908P MULTIMETER, TISCHGERÄT, 5.5 STELLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2629443
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     1908P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Messwert Gleichstrom, max.: 10 A
  • DMM-Konnektivität: GPIB, LAN / LXI, RS232, USB
  • Messwert Wechselstrom, max.: 10 A
  • Messwert Widerstand, max.: 1 kohm
  • Produktpalette: 1908 Series
  • Anzahl der Stellen: 5.5
  • Messwert Wechselspannung, max.: 750 V
  • DMM-Funktionen: AC/DC-Strom, AC/DC-Spannung, Kapazität, Durchgang, Diode, Frequenz, Widerstand, Temperatur
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Netzsteckertyp: -
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • Messwert Gleichspannung, max.: 1 kV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, tti multimeter, multimeter, Messtechnik, Strommesszangen, Tischgeräte, AIM-TTI INSTRUMENTS, 1908P, 2629443, 262-9443
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 588,91*
    € 695,18*
    Lager 139
    5
    Frei Haus
    ab € 606,85*
    € 695,19*
    € 5,90*
    ab € 624,23*
    € 711,07*
    Frei Haus
    ab € 621,84*
    € 727,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 695,19*
    € 827,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 677,71*
    € 806,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 635,22*
    € 755,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 623,94*
    € 742,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 606,85*
    € 722,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fluke
    3565554
    ab € 39,11*
    Zubehör
    Aim-TTi
    GPIB-1A
    ab € 117,69*
    Zubehör
    Pomona
    5907A
    ab € 17,53*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE TLK1550-RTLC
    ab € 300,97*
    Zubehör
    Tenma
    76-004A
    ab € 42,46*
    Zubehör
    Tenma
    72-14282
    ab € 14,39*
    Zubehör
    Pomona
    5898
    ab € 21,25*
    Zubehör
    Pomona
    6601
    ab € 24,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.