Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Multimeter TRMS und VDE 0100-Tester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C6735-1004060
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1004060
EAN/GTIN:
     8033100840766
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
FI-Prüfgerät
Das Modell M74 ist ein innovatives Kombigerät mit allen Merkmalen eines EchtEffektivwert-Multimeters (TRMS) für Prüfungen von elektrischen Installationen. Als echtes Allroundgerät zeichnet es sich durch eine ergonomische, ästhetisch ansprechende Form, einen innovativen elektronischen Funktionswahlschalter sowie eine schnelle, einfache Bedienung und Ausführung der Tests aus. Alle Messungen gemäß VDE 0413 Teil 2, 3, 4, 6, 7. Der Bereich MULTIMETER TRMS gestattet das Messen von V AC und DC sowie von Fehlerstrom mit externer Zange, Widerstand und Frequenz, der Bereich VDE 0100 die Ausführung von Tests gem. VDE 0100 (Durchgang mit 200 mA, Isolation mit 500 V, Schleifenwiderstand mit Kurzschlussstromermittlung, Auslösezeit und Auslösestrom vom RCD) mit innovativer AUTO-Funktion für die automatische Ausführung der Tests direkt an den Steckdosen der Anlagen durch Drücken einer einzigen Taste. Die Messung der Drehfeldrichtung der Phasen mit der patentierten Einpol-Methode komplettiert die Palette der Sicherheitsprüfungen.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Drehfeldprüfung:
true
RCD/FI-Analysefunktion:
true
Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung:
true
Grenzwertanzeige:
false
Isolationswiderstandsmessung:
true
Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion:
false
Überspannungsableiterprüfung:
false
Niederohmmessung:
false
Niederohmmessung mit Rampenfunktion:
false
Erdungsmessung:
false
Selektive Erdungsmessung:
false
Erdschleifenmessung:
false
Spezifische Erdungsmessung:
false
Schleifenwiderstand-/impedanzmessung:
true
Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen:
true
RCD/FI-Prüfung:
true
Prüfen von IMDs und RCMs:
false
Strukturierter Messwertspeicher:
false
Schnittstelle:
false
Druckeranschluss:
false
Drucker integriert:
false
Fernbedienung des Prüfgerätes:
false
Messwertspeicher:
false
Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden:
true
Netzinnenwiderstandsmessung:
true
Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung:
für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F
RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom:
true
PRCD Prüfung Typ S, Typ K:
false
Messen von Ableitströmen mit Adapter:
false
Prüfen von E-Ladestationen, Simulation der Fahrzeugstatus:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: FI-Tester, Isolationsmessgerät, Multimeter, Multitester, Schutzmaßnahmenprüfgerät, Schutzmaßnahmentester, VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, ht multimeter, multimeter, multimeter catiii, DIN VDE 0100-Prüfgerät, Mess- und Prüfgerät, Mess-/Prüfgerät, Messgerät, Messgerät VDE, Multimeter nach DIN VDE 0100, Multitester nach DIN VDE 0100, Prüfgerät, Prüfgerät nach DIN VDE 0100, Tester, Testgerät, VDE 0100-Multitester
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 369,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,32*
€ 591,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,03*
€ 581,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 431,60*
€ 513,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,64*
€ 488,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,95*
€ 469,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,05*
€ 439,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HT Instruments
1004100
ab € 51,54*
Zubehör
HT Instruments
1003560
ab € 275,32*
Zubehör
HT Instruments
1006500
ab € 212,88*
Zubehör
HT Instruments
1003790
ab € 73,17*
Zubehör
HT Instruments
1006900
ab € 677,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.