Digital-Multimeter, MS0105, VA Labs Das Digital-Multimeter MS0105 mit manueller Messbereichswahl und 2.000 Counts Anzeigeumfang verfügt über die wichtigsten Grundmessfunktionen, wie der AC/DC-Spann...
Stärken Anzeige: graphische Trend-Anzeige, mehrere Parameter gleichzeitig, Wellenform bis 600 Hz Viele Analyse-Tools: MIN-/MAX-/AVG- und PEAK-Anzeige mit Datum und Uhrzeit, Filterung, Tastverhältni...
Beschreibung Dank seiner geringen Abmessungen und der fest mit dem Gerät verbundenen Messleitungen können Sie dieses Gerät immer bei sich tragen. AC- und DC-Spannungen: 200 mV bis 600 V Widerstand:...
Digital Multimeter, 3340, PeakTech 3 ¾ digits Digitales Multimeter in Sonderausführung mit 38 mm Jumbo-Display zum einfachen Ablesen auch unter schlechtesten oder dunkelsten Bedingungen dank seiner...
Beschreibung Dank seiner geringen Abmessungen und der fest mit dem Gerät verbundenen Messleitungen können Sie dieses Gerät immer bei sich tragen. AC- und DC-Spannungen: 200 mV bis 600 V Stromstärke...
Stärken TRMS AC - Messungen für Spannungen und Ströme, und alle Messarten mit automatischer Bereichswahl für einfachste Bedienung Kontaktlose Spannungsanzeige NCV für noch höhere Sicherheit bei all...
Stärken TRMS AC - Messungen für Spannungen und Ströme, und alle Messarten mit automatischer Bereichswahl für einfachste Bedienung Kontaktlose Spannungsanzeige NCV für noch höhere Sicherheit bei all...
Lieferung inkl. Prüfleitungen, Temperaturfühler Typ K, Blockbatterie und Schutztasche, Digitalmultimeter, Typ PeakTech 3355. Mit 27 mm LCD, 3 3/4-stellig, blaue Hintergrundbeleuchtung; Merkmale: Re...
Stärken TRMS AC- oder AC + DC-Messungen für Spannungen und Ströme, un alle Messarten mit automatischer Bereichswahl für einfachste Bedienung Funktionen: Max, Min, ΔREL, HOLD und NCV Nützlich, mit b...
Stärken Großer LC-Bildschirm mit 7- x 52 mm für die gleichzeitige Anzeige mehrerer Parameter. Ein einfaches Multimeter als Basisinstrument mit den Funktionen MIN, MAX, AVG, mit Scheitelwertmessung ...
Grafikmultimeter PeakTech 3440 Mit beleuchtetem TFT-Display, Bluetooth-Schnittstelle zur Datenübertragung auf ein Smartphone per Android oder IOs App, 4 5/6-stellige Messwertanzeige, 5,6 cm (2,2 Zo...
Stärken Großer beleuchteter LC-Bildschirm mit 7- x 52 mm für die gleichzeitige Anzeige mehrerer Parameter Analyse-Funktionen: REL-Überwachungsfunktion mit Zeitstempel, PEAK + / – und vielseitige Zu...
Isolationsmultimeter, 2517605, Fluke Das speziell für die Telekommunikationsbranche entwickelte Isolationsmultimeter ist zuverlässig und einfach zu bedienen, wenn Sie an Motoren, Generatoren, Kabel...
Beschreibung Das TRMS-Tisch-Multimeter MX5006 mit einem zweckmäßigem Gehäuse: leicht und kompakt, ein schwenkbarer Griff für eine Aufstellung nach Wunsch, zur optimalen Raumnutzung stapelbar. Das N...
Beschreibung Das einfache und effiziente MX 5060 ist ein TRMS-Tischmultimeter für AC/DC-Messungen. Die doppelte, transreflektierende LCD-Anzeige mit 60.000 Punkten und Hintergrundbeleuchtung verfüg...