Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Multimeter P 3355, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 1000 VAC, 4 nF bis 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital-Multimeter P 3355, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 1000 VAC, 4 nF bis 200
Digital-Multimeter P 3355, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 1000 VAC, 4 nF bis 200
Digital-Multimeter P 3355, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 1000 VAC, 4 nF bis 200
Digital-Multimeter P 3355, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 1000 VAC, 4 nF bis 200
Digital-Multimeter P 3355, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 1000 VAC, 4 nF bis 200
Digital-Multimeter P 3355, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 1000 VAC, 4 nF bis 200
Artikel-Nr.:
     4502-21K488
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 3355
EAN/GTIN:
     4250569400858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Lieferung inkl. Prüfleitungen, Temperaturfühler Typ K, Blockbatterie und Schutztasche, Digitalmultimeter, Typ PeakTech 3355. Mit 27 mm LCD, 3 3/4-stellig, blaue Hintergrundbeleuchtung; Merkmale: Relativwertmessfunktion, automatische und manuelle Bereichswahl, Auto-Off, Durchgangsprüfung und Diodentest, HOLD-Funktion. Sicherheit: IEC-1010-1, CAT III 1000 V/CAT IV 600 V. Schutzgrad: IP 67. Gleichstrom: bis 10 A (±1,0 %). AC-Strom: bis 10 A (±1,5 %). DC-Spannung: bis 1000 V (±0,5 %). AC-Spannung: bis 1000 V (±1,2%). Widerstand: bis 40 Mohm (±1,0 %). Kapazität: bis 200 µF (±3,0 %). Frequenz: bis 10 MHz (±1,2 %). Temperatur: -20 bis +760 °C (±3,0 %). Geliefert mit Blockbatterie, Thermoelement Typ K, Schutztasche und Messleitungen. Abmessungen: 85 x 185 x 55 mm. Gewicht: 400 g. Typ: 3355, Digitalmultimeter
Weitere Informationen:
Anzeige Digits:
4000
Ausführung:
Digital-Multimeter
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Nein
Kapazitätsbereich:
4 nF bis 200 µF
max. Strommesswert (bei AC):
10 A
max. Strommesswert (bei DC):
10 A
max. Widerstandsmessbereich:
40 MΩ
Spannungsmessbereich (AC):
1000 V
Spannungsmessbereich (DC):
1000 V
Überspannungskategorie:
CAT II 600 V, CAT III 300 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.72929 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, digital multimeter peaktech, multimeter, multimeter digital, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Vielfachmessgerät, Vielfachtester, Digitales-Vielfachmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 53,51*
€ 75,96*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 59,25*
€ 75,99*
€ 5,90*
ab € 60,11*
€ 81,85*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 15 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.