Universal-Multimeter, M243A, Gossen Metrawatt TRMS Universal-Multimeter mit 12.000 Digits Digitalanzeige und für Messumformer optimierten Strommessbereichen Das METRAHIT AM TECH ist ein Universalmu...
Beschreibung Das kompakte digitale Multimeter erfüllt alle Anforderungen von Handwerkern der Elektrobranche hervorragend. Das einfach zu benutzende Gerät bietet mit der Anzeige mit 6.000 Punkten mi...
Bei unserem neuen professionellen Multimeter HT64 handelt es sich um ein präzises TrueRMS Multimeter, zugelassen für Messungen in der Überspannungskategorie CAT IV 600 V bzw. CAT III 1000V. Dieses ...
Digitales Multimeter mit Dual-Display und Sicherheitsverschlüssen Switch MEAN/RMS Grundgenauigkeit 0.02% 50mV~1000V DC 50mV~1000V RMS/MEAN AC 10A AC/DC 500Ohm~50MOhm Low Power Widerstandsmessung 5k...
Das für den täglichen Einsatz konzipierte Multimeter Fluke 115 ist für folgende Anwendungen optimiert: Elektrisches und elektronisches Prüfen im Feldeinsatz, in der Industrie sowie Anwendungen, bei...
Beschreibung Das kompakte digitale Multimeter erfüllt alle Anforderungen von Handwerkern der Elektrobranche hervorragend. Das einfach zu benutzende Gerät bietet mit der Anzeige mit 6.000 Punkten mi...
Bei unserem neuen professionellen Multimeter HT63 handelt es sich um ein präzises TrueRMS Multimeter, zugelassen für Messungen in der Überspannungskategorie CAT IV 600 V bzw. CAT III 1000V. Dieses ...
mit LCD-Anzeige und Bluetooth Schnittstelle · dank Bluetooth Schnittstelle und kostenloser Testboy App lassen sich alle Messdaten auf ein Handy übertragen (ermöglicht ein Datenlogg der Messwerte so...
Beschreibung Dieses kompakte digitale Multimeter verfügt über alle Funktionen, die von Elektrikern für die Wartung von Geräten und Installationen mit niedriger oder mittlerer Leistung im Wohn- und ...
Multimeter mit automatischer Erkennung der Messmethode (Spannung oder Widerstand), IP67 wasserdicht, Drehfeldrichtungsmessung, stoßfest, TRMS und integrierter LED Lampe. Inklusive 7 teiliges VDE We...
Lieferung inkl. Messleitungen, Drahttemperaturfühler mit Adapter, Kompakttasche, Gummi-Aufhängevorrichtung und Batterien, Digital-Multimeter mit Voltsensor-Funktion Typ Benning MM 1-3. Für Spannung...