Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Multimeter MS0105, 10 A(DC), 10 A(AC), 600 VDC, 600 VAC, CAT III 600 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital-Multimeter MS0105, 10 A(DC), 10 A(AC), 600 VDC, 600 VAC, CAT III 600 V
Digital-Multimeter MS0105, 10 A(DC), 10 A(AC), 600 VDC, 600 VAC, CAT III 600 V
Artikel-Nr.:
     4502-21K586
Hersteller:
     VA LABS
Herst.-Nr.:
     MS0105
EAN/GTIN:
     4260508890404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Digital-Multimeter, MS0105, VA Labs Das Digital-Multimeter MS0105 mit manueller Messbereichswahl und 2.000 Counts Anzeigeumfang verfügt über die wichtigsten Grundmessfunktionen, wie der AC/DC-Spannungs- und Strommessung bis 600 V / 10 A und Widerstandsmessung bis 20 MOhm. Zudem ist das CAT III Multimeter mit diversen Sonderfunktionen, wie einer berührungslosen Spannungsdetektion (NCV), Durchgangs- und Diodentestfunktion, Messwerthaltefunktion sowie Batterietestfunktion ausgestattet. Die integrierte, zuschaltbare LED-Arbeitsleuchte ermöglicht dem Anwender außerdem das zuverlässige und effiziente Messen, auch in schlecht ausgeleuchteten Umgebungen. Lieferumfang: MS0105 Digital-Multimeter, Messleitungen, Anleitung, Batterien
Weitere Informationen:
Anzeige Digits:
2000
Ausführung:
Digital-Multimeter
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Nein
max. Strommesswert (bei AC):
10 A
max. Strommesswert (bei DC):
10 A
max. Widerstandsmessbereich:
20 MΩ
Spannungsmessbereich (AC):
600 V
Spannungsmessbereich (DC):
600 V
Überspannungskategorie:
CAT III 600 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.45 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter digital, multimeter, multimeter catiii, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Vielfachmessgerät, Vielfachtester, Digitales-Vielfachmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.