Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolations-Multimeter FLUKE 1587T, 400 mA(DC), 400 mA(AC), 1000 VDC, 1000 VAC, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolations-Multimeter FLUKE 1587T, 400 mA(DC), 400 mA(AC), 1000 VDC, 1000 VAC, C
Isolations-Multimeter FLUKE 1587T, 400 mA(DC), 400 mA(AC), 1000 VDC, 1000 VAC, C
Artikel-Nr.:
     4502-27K0451
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 1587T
EAN/GTIN:
     0095969319768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Isolationsmessgerät
Isolationsmultimeter, 2517605, Fluke Das speziell für die Telekommunikationsbranche entwickelte Isolationsmultimeter ist zuverlässig und einfach zu bedienen, wenn Sie an Motoren, Generatoren, Kabeln oder Schaltanlagen arbeiten. Mit einem großen Display mit Hintergrundbeleuchtung und einer automatischen Entladung der kapazitiven Spannung bietet dieses Messgerät maximale Vielseitigkeit sowohl bei der Fehlersuche als auch bei der vorbeugenden Wartung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Isolationsmultimeter
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Nein
max. Strommesswert (bei AC):
400 mA
max. Strommesswert (bei DC):
400 mA
max. Widerstandsmessbereich:
50 MΩ
Spannungsmessbereich (AC):
1000 V
Spannungsmessbereich (DC):
1000 V
Überspannungskategorie:
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Vielfachmessgerät, Vielfachtester, Digitales-Vielfachmessgerät, Isolationsprüfgerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 767,44*
€ 846,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 798,80*
€ 846,84*
€ 5,95*
ab € 817,86*
€ 863,73*
Frei Haus
ab € 821,49*
€ 864,17*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 837,36*
€ 884,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,46*
€ 1.052,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 880,21*
€ 1.047,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,28*
€ 1.027,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 849,96*
€ 1.011,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 837,36*
€ 996,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
C37XT
ab € 45,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.