Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.A 5293-BT Farbgrafik-Multimeter mit Bluetooth-Schnittstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.A 5293-BT Farbgrafik-Multimeter mit Bluetooth-Schnittstelle
C.A 5293-BT Farbgrafik-Multimeter mit Bluetooth-Schnittstelle
C.A 5293-BT Farbgrafik-Multimeter mit Bluetooth-Schnittstelle
C.A 5293-BT Farbgrafik-Multimeter mit Bluetooth-Schnittstelle
C.A 5293-BT Farbgrafik-Multimeter mit Bluetooth-Schnittstelle
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01196813
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01196813
EAN/GTIN:
     3663653005685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Stärken
Anzeige: graphische Trend-Anzeige, mehrere Parameter gleichzeitig, Wellenform bis 600 Hz
Viele Analyse-Tools: MIN-/MAX-/AVG- und PEAK-Anzeige mit Datum und Uhrzeit, Filterung, Tastverhältnis, …
Optimale Ergonomie: Schutzart IP67, Sicherheits-Messbuchsen IEC61010 1000V CAT III/600V CAT IV, Nachladen über USB-Ladegerät
Top-Leistungsmerkmale: 100 kPkte, Bandbreite 200 kHz, Genauigkeit 0,02%
Vernetzung: USB, Bluetooth und ANDROID-App über mitgelieferte Software SX-DMM, programmierbar über SCPI

Beschreibung
Die ASYC IV sind tragbare Multimeter mit Farbgrafik-Anzeige für die direkte Messung der wichtigsten elektrischen Größen und sofortiger Darstellung des Signalverlaufs und der Wellenform. Die Geräte sind kompakt, robust, IP67-geschützt und besonders einfach zu benutzen.
Zusätzlich zur Haupt-Messfunktion verfügen die Geräte über viele Zusatzfunktionen, wie Relativmessung, MATH-Funktionen oder direkte Messung starker Ströme über externe Strommesszangen. Das macht sie zu echten Experten der Messtechnik.

Leistungsstarke Multimeter mit Grafikanzeige ...
Farbmatrix-Bildschirm mit 320 x 240 Pixel, optimal ablesbar auf schwarzem Grund
Grafische Anzeige mehrerer Parameter und des Signalverlaufs
Anzeige der Wellenform bei 50 / 60 Hz und bis 600 Hz
Kurvenanzeige mit Cursors und Zoom der aufgezeichneten Werte
Interne Speicherung von bis zu 30 Messfolgen

Dynamische Messwertaufzeichnung...
Speicherung von bis zu 30.000 Messwerten
Einfache Einstellung der Anzahl Messungen, des Messintervalls, der Aufzeichnungsdauer und der Speicherkapazität
Interne Speicherung von bis zu 30 Messfolgen
Interaktive Zoomfunktion der aufgezeichneten Messwerte
Einfacher Überwachungsmodus mit Anzeige der MIN-/MAX-/AVG- und PEAK+/PEAK-Werte mit Uhrzeit und Datum

... und noch viel mehr!
Hinweis auf richtige Anschlussbelegung
Herkömmliche Vernetzung über USB oder auf Wunsch über Bluetooth
Software SX-DMM und ANDROID-App
Gehäuse-Schutzart IP67, d.h. spritzwasser- und staubdicht, geeignet für schwierige Einsatzbedingungen
Marktübliche wiederaufladbare Ni-MH AA-Batterien, die beste Preis-/Qualität-Lösung
Bis zu 100 Std. Batteriebetrieb mit Batteriezustandsanzeige
Nachladen während des Betriebs möglich, daher kein Zeitverlust
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT IV
Schutzart (IP):
IP67
Messwertspeicher:
true
Schnittstelle:
true
Kapazitätsmessung:
true
Frequenzmessung:
true
Durchgangsprüfung/Diodentest:
true
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Temperaturmessung:
true
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Anzeige:
graphisch
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Bluetooth-Schnittstelle:
true
Echteffektivwertmessung (TRMS):
true
Durchgangsprüfung:
true
Analoge Balkenanzeige:
true
Mehrfachanzeige:
true
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
true
Mit Pegelmessung (dB):
true
Momentanwertspeicher (Data Hold):
true
IR-Schnittstelle:
true
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Induktivitätsmessung:
false
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,001 mV
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
0,01 µA
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,001 mV
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
0,01 µA
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,001 Ohm
Leitfähigkeitsmessung:
false
Max. Widerstandsmessbereich:
50 MOhm
Maximalwertspeicher:
true
Minimalwertspeicher:
true
Nennprüfspannung 100 V:
false
Nennprüfspannung 1000 V:
false
Nennprüfspannung 250 V:
false
Nennprüfspannung 500 V:
false
Relativwertmessung:
true
Spitzenwertspeicher:
true
Tastverhältnismessungen:
false
Max. Temperaturmessbereich:
1200 °C
Max. Kapazitätsmessbereich:
10000 µF
Kleinste Auflösung Kapazität:
0,00001 µF
Max. Frequenzmessbereich:
5000 kHz
Kleinste Auflösung Frequenz:
0,001 Hz
Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch:
true
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
false
Temperaturmessung RTD:
true
Temperaturmessung TC:
true
Nennprüfspannung 10 V:
false
Nennprüfspannung 50 V:
false
Kabellängenmessung:
false
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
false
Leistungs- und Energiemessung:
false
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
false
Drehzahlmessung:
false
Sicherungsautomat:
false
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, chauvin arnoux multimeter, multimeter, multimeter catiii, c.a5293-BT, ca5293-BT, c.a.5293-BT, c.a 5293-BT, ca 5293-BT
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 725,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,37*
€ 952,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 781,49*
€ 929,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 773,43*
€ 920,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,36*
€ 892,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,32*
€ 871,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 725,32*
€ 863,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0091
ab € 85,05*
Zubehör
Chauvin Arnoux
SX-DMM2
ab € 161,90*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0059B
ab € 616,49*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102100Z
ab € 16,84*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102112
ab € 96,96*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01103058Z
ab € 38,72*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0053
ab € 111,22*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HA1263
ab € 225,60*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102107Z
ab € 32,46*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0064
ab € 65,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.