Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTX 202 Digitalmultimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MTX 202 Digitalmultimeter
MTX 202 Digitalmultimeter
MTX 202 Digitalmultimeter
MTX 202 Digitalmultimeter
MTX 202 Digitalmultimeter
Artikel-Nr.:
     CGDJS-MTX202-Z
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     MTX202-Z
EAN/GTIN:
     3760171419588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Stärken
TRMS AC - Messungen für Spannungen und Ströme, und alle Messarten mit automatischer Bereichswahl für einfachste Bedienung
Kontaktlose Spannungsanzeige NCV für noch höhere Sicherheit bei allen Arbeiten
Nützlich, mit beleuchteter LCD-Anzeige und eingebauter Taschenlampenfunktion
Ergonomisch, liegen gut in der Hand
Praxisgerecht, Gehäuse mit Stoßschutzhülle mit Halterung für die Prüfspitzen und Magnet zum Befestigen des Geräts an Schaltschränken, Metalltüren usw…

Beschreibung
Ein kompaktes Gehäuse für alle Feldanwendungen, das in eine Hand passt und im Werkzeugkasten verstaut werden kann. Die Ummantelung ist magnetisch, sodass beim Verwenden des Multimeters die Hände zum Arbeit freibleiben. Sie können sogar in Schaltschränken eingesetzt werden. Das patentierte Multifix-System passt auf die Multimeter, dadurch kann man sie an einem Schrank oder am Gürtel anhängen, sie aufhängen usw. Der Zweifach-Standbügel bietet in jeder Stellung perfekte Ablesbarkeit. Bessere Lesbarkeit durch die blaue Hintergrundbeleuchtung der 4000 Digits-Anzeige. Auch im Dunklen ermöglicht eine eingebaute Taschenlampe den Betrieb des Gerätes.
Der Drehschalter hat pro Stellung eine Funktion. An der Vorderseite hat man über nur 3 Tasten Zugriff auf verschiedene Funktionen. 600 V CAT III, IP54 gut erreichbare Doppel-Eingangsbuchsen.
Wartungsarbeiten an elektrischen Anlagen in Büro- oder Gewerbegebäuden werden durch die Spannungsmessung mit niedriger Impedanz VLowZ besonders vereinfacht.
Die Störungssuche an Elektronik- Bauelementen ist ebenfalls bequem möglich durch die Messung des Widerstands, der Kapazität, Diodenprüfung usw…
Neben den traditionellen Messungen (Spannung, Strom, Widerstand, Kapazität...) führen die MTX 200 mit der serienmäßig mitgelieferten Typ-K-Thermoelement-Sonde auch Temperaturmessungen durch. Anwendungsmöglichkeiten:
• Elektrische Wartung
• Erste Fehlerdiagnose auf einer elektronischen Karte
• Überprüfung der Regulierung eines Kühlers....

Technische Daten
4 000 Digit
AC/DC-Spannung : von 0,4 V bis 600 V
AC/DC-Strom : von 0,02 A bis 10 A
Widerstand : von 1 Ω bis 40 MΩ
Temperatur mit K-Thermo-elementfühler (°C / °F) : von -55 °C bis +1 200 °C
Kapazität : von 1 nF bis 100 mF
Abmessungen / Gewicht 170 x 80 x 50 mm / 320 g
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT III
Schutzart (IP):
IP54
Messwertspeicher:
false
Schnittstelle:
false
Kapazitätsmessung:
true
Frequenzmessung:
false
Durchgangsprüfung/Diodentest:
true
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Temperaturmessung:
true
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Anzeige:
digital
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Bluetooth-Schnittstelle:
false
Echteffektivwertmessung (TRMS):
true
Durchgangsprüfung:
true
Analoge Balkenanzeige:
false
Mehrfachanzeige:
false
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
true
Mit Pegelmessung (dB):
false
Momentanwertspeicher (Data Hold):
true
IR-Schnittstelle:
false
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Induktivitätsmessung:
false
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
1 mV
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
1000 µA
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
1 mV
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
1000 µA
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Leitfähigkeitsmessung:
false
Max. Widerstandsmessbereich:
40 MOhm
Maximalwertspeicher:
false
Minimalwertspeicher:
false
Nennprüfspannung 100 V:
false
Nennprüfspannung 1000 V:
false
Nennprüfspannung 250 V:
false
Nennprüfspannung 500 V:
false
Relativwertmessung:
false
Spitzenwertspeicher:
false
Tastverhältnismessungen:
false
Max. Temperaturmessbereich:
1200 °C
Kleinste Auflösung Temperatur:
0,1 °C
Max. Kapazitätsmessbereich:
100000 µF
Kleinste Auflösung Kapazität:
0,00001 µF
Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch:
false
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
false
Temperaturmessung RTD:
false
Temperaturmessung TC:
true
Nennprüfspannung 10 V:
false
Nennprüfspannung 50 V:
false
Kabellängenmessung:
false
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
false
Leistungs- und Energiemessung:
false
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
false
Drehzahlmessung:
false
Sicherungsautomat:
false
Weitere Suchbegriffe: Multitester, metrix multimeter, multimeter, multimeter catiii, MTX 202
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,16*
€ 196,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,54*
€ 193,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,85*
€ 191,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,65*
€ 179,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,42*
€ 165,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,48*
€ 157,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01297096
ab € 74,40*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01297098
ab € 72,76*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102100Z
ab € 16,84*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01103058Z
ab € 38,72*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102107Z
ab € 32,46*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0064
ab € 65,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.