Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.A 703 Taschen-Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.A 703 Taschen-Multimeter
C.A 703 Taschen-Multimeter
C.A 703 Taschen-Multimeter
C.A 703 Taschen-Multimeter
C.A 703 Taschen-Multimeter
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01191740Z
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01191740Z
EAN/GTIN:
     3760171414002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Beschreibung
Dank seiner geringen Abmessungen und der fest mit dem Gerät verbundenen Messleitungen können Sie dieses Gerät immer bei sich tragen.
AC- und DC-Spannungen: 200 mV bis 600 V
Stromstärken: 200 µA bis 200 mA
Widerstand: 200 Ω bis 20 MΩ
Durchgangs- (Summer) und Diodenprüfungen
Installationskategorie: IEC 61010 - 600 V CAT IV / 1000 V CAT III
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT IV
Messwertspeicher:
true
Schnittstelle:
false
Kapazitätsmessung:
false
Frequenzmessung:
false
Durchgangsprüfung/Diodentest:
true
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V
Temperaturmessung:
false
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Anzeige:
digital
Messbereichswahl:
automatisch
Bluetooth-Schnittstelle:
false
Echteffektivwertmessung (TRMS):
false
Durchgangsprüfung:
true
Analoge Balkenanzeige:
false
Mehrfachanzeige:
false
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
false
Mit Pegelmessung (dB):
false
Momentanwertspeicher (Data Hold):
true
IR-Schnittstelle:
false
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Induktivitätsmessung:
false
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
0,1 µA
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
1 mV
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
0,1 µA
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Leitfähigkeitsmessung:
false
Max. Widerstandsmessbereich:
20 MOhm
Maximalwertspeicher:
false
Minimalwertspeicher:
false
Nennprüfspannung 100 V:
false
Nennprüfspannung 1000 V:
false
Nennprüfspannung 250 V:
false
Nennprüfspannung 500 V:
false
Relativwertmessung:
false
Spitzenwertspeicher:
false
Tastverhältnismessungen:
false
Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch:
false
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
false
Temperaturmessung RTD:
false
Temperaturmessung TC:
false
Nennprüfspannung 10 V:
false
Nennprüfspannung 50 V:
false
Kabellängenmessung:
false
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
false
Leistungs- und Energiemessung:
false
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
false
Drehzahlmessung:
false
Sicherungsautomat:
false
Weitere Suchbegriffe: Multitester, chauvin arnoux multimeter, multimeter, multimeter cativ, c.a703, ca703, c.a.703, c.a 703, ca 703
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295453Z
ab € 24,12*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295456Z
ab € 23,69*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295454Z
ab € 10,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.