Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
MTX 203 Digitalmultimeter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CGDJS-MTX203-Z
Hersteller:
Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
MTX203-Z
EAN/GTIN:
3760171419595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Stärken
TRMS AC - Messungen für Spannungen und Ströme, und alle Messarten mit automatischer Bereichswahl für einfachste Bedienung
Kontaktlose Spannungsanzeige NCV für noch höhere Sicherheit bei allen Arbeiten
Nützlich, mit beleuchteter LCD-Anzeige und eingebauter Taschenlampenfunktion
Ergonomisch, liegen gut in der Hand
Praxisgerecht, Gehäuse mit Stoßschutzhülle mit Halterung für die Prüfspitzen und Magnet zum Befestigen des Geräts an Schaltschränken, Metalltüren usw…
Beschreibung
Ein kompaktes Gehäuse für alle Feldanwendungen, das in eine Hand passt und im Werkzeugkasten verstaut werden kann. Die Ummantelung ist magnetisch, sodass beim Verwenden des Multimeters die Hände zum Arbeit freibleiben. Sie können sogar in Schaltschränken eingesetzt werden. Das patentierte Multifix-System passt auf die Multimeter, dadurch kann man sie an einem Schrank oder am Gürtel anhängen, sie aufhängen usw. Der Zweifach-Standbügel bietet in jeder Stellung perfekte Ablesbarkeit. Bessere Lesbarkeit durch die blaue Hintergrundbeleuchtung der 6000 Digits-Anzeige. Auch im Dunklen ermöglicht eine eingebaute Taschenlampe den Betrieb des Gerätes.
Der Drehschalter hat pro Stellung eine Funktion. An der Vorderseite hat man über nur 3 Tasten Zugriff auf verschiedene Funktionen. 600 V CAT III, IP54 gut erreichbare Doppel-Eingangsbuchsen.
Wartungsarbeiten an elektrischen Anlagen in Büro- oder Gewerbegebäuden werden durch die Spannungsmessung mit niedriger Impedanz VLowZ besonders vereinfacht.
Die Störungssuche an Elektronik- Bauelementen ist ebenfalls bequem möglich durch die Messung des Widerstands, der Kapazität, Diodenprüfung usw…
Neben den traditionellen Messungen (Spannung, Strom, Widerstand, Kapazität...) führen die MTX 200 mit der serienmäßig mitgelieferten Typ-K-Thermoelement-Sonde auch Temperaturmessungen durch. Anwendungsmöglichkeiten:
• Elektrische Wartung
• Erste Fehlerdiagnose auf einer elektronischen Karte
• Überprüfung der Regulierung eines Kühlers....
Technische Daten
6 000 Digit
AC-Spannung : von 0,6 V bis 750 V
DC-Spannung : von 0,6 V bis 1 000 V
AC/DC-Strom : von 10 μA bis 10 A
Widerstand : von 1 Ω bis 60 MΩ
Temperatur mit K-Thermo-elementfühler (°C / °F) : von -55 °C bis +1 200 °C
Kapazität : von 1 nF bis 100 mF
Abmessungen / Gewicht 170 x 80 x 50 mm / 320 g
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT III
Schutzart (IP):
IP54
Messwertspeicher:
false
Schnittstelle:
false
Kapazitätsmessung:
true
Frequenzmessung:
false
Durchgangsprüfung/Diodentest:
true
Max. Spannungsmessbereich AC:
750 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Temperaturmessung:
true
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Anzeige:
digital
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Bluetooth-Schnittstelle:
false
Echteffektivwertmessung (TRMS):
true
Durchgangsprüfung:
true
Analoge Balkenanzeige:
false
Mehrfachanzeige:
false
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
true
Mit Pegelmessung (dB):
false
Momentanwertspeicher (Data Hold):
true
IR-Schnittstelle:
false
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Induktivitätsmessung:
false
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
1 mV
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
0,1 µA
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
1 mV
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
0,1 µA
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Leitfähigkeitsmessung:
false
Max. Widerstandsmessbereich:
60 MOhm
Maximalwertspeicher:
false
Minimalwertspeicher:
false
Nennprüfspannung 100 V:
false
Nennprüfspannung 1000 V:
false
Nennprüfspannung 250 V:
false
Nennprüfspannung 500 V:
false
Relativwertmessung:
false
Spitzenwertspeicher:
false
Tastverhältnismessungen:
false
Max. Temperaturmessbereich:
1200 °C
Kleinste Auflösung Temperatur:
0,1 °C
Max. Kapazitätsmessbereich:
100000 µF
Kleinste Auflösung Kapazität:
0,00001 µF
Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch:
false
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
false
Temperaturmessung RTD:
false
Temperaturmessung TC:
true
Nennprüfspannung 10 V:
false
Nennprüfspannung 50 V:
false
Kabellängenmessung:
false
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
false
Leistungs- und Energiemessung:
false
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
false
Drehzahlmessung:
false
Sicherungsautomat:
false
... >
Lager CGDJS
>
Vielseitig Messen und Prüfen
>
Analog- und Digital-Multimeter
Weitere Suchbegriffe:
Multitester
,
multimeter
,
MTX 203
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 190,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,27*
€ 226,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,41*
€ 219,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 182,57*
€ 217,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,05*
€ 207,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,06*
€ 197,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,32*
€ 188,40
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
5 St. Hochleistungssicherung 10 A (1000 V / 30 kA / 10x38 mm)
Chauvin Arnoux
P01297096
€ 99,41*
Zubehör
5 St. Sicherung superflink 630 mA (1000 V / 30 kA / 6x32 mm)
Chauvin Arnoux
P01297098
€ 96,77*
Zubehör
Fluke TL175E Messleitung
Fluke
3565554
€ 50,38*
Zubehör
Mehrzweck-Magnethalter Multifix
Chauvin Arnoux
P01102100Z
€ 22,10*
Zubehör
Satz von 2 Magnetmessspitzen rot / schwarz - 4A - 1000V CAT III / 600V CAT IV
Chauvin Arnoux
P01103058Z
€ 50,00*
Zubehör
Thermoelementadapter und Temperaturfühler Typ K
Chauvin Arnoux
P01102107Z
€ 42,72*
Zubehör
Zange für SMD-Bauteile
Chauvin Arnoux
HX0064
€ 88,36*
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR6, AA, Rundzelle, BYB-6-30A2000
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,46*
Zubehör
FLUKE FLUKE TLK1550-RTLC MESSLEITUNGEN, SCHW., GRN, ROT, 10KV
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
€ 402,57*
Zubehör
Messleitungssatz, Hakenclip, Hakenclip, 60 V, 2 A, Grau, 500 mm
Tenma
76-004A
€ 62,66*
Zubehör
Messleitungssatz, Tastkopfspitze, 4mm-Bananenstecker, abgewinkelt, mit Kragen
Tenma
72-14282
€ 23,68*
Zubehör
POMONA 5907A MESSLEITUNGEN, SCHW/ROT, 1.219M, 1KV 10A
Pomona
5907A
€ 14,96*
Zubehör
Pomona Messleitungssatz, CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, IEC 61010-031
Pomona
5898
€ 32,49*
Zubehör
Pomona Messleitungssatz, CAT III 1000V, IEC 1010-2-031
Pomona
6601
€ 36,55*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.