| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-21K531 Herst.-Nr.: P 3440 EAN/GTIN: 4250569403064 |
| |
|
| | |
| Grafikmultimeter PeakTech 3440 Mit beleuchtetem TFT-Display, Bluetooth-Schnittstelle zur Datenübertragung auf ein Smartphone per Android oder IOs App, 4 5/6-stellige Messwertanzeige, 5,6 cm (2,2 Zoll) Display, Datenlogger-Funktion mit Kurvendarstellung, interner Speicher für 10.000 Messwerte (Datenlogger 20.000) Gleichspannung: 1000 V, ±0,05 % Wechselspannung: 1000 V, ±0,5 % Gleichstrom: 10 A, ±0,2 % Wechselstrom: 10 A, ±0,8 % Widerstand: 50 MOhm, ±0,2 % Kapazität: 10 mF, ±1,0 % Temperatur: - 100 bis +1350 °C, ±1,0 % Sicherheit: EN 61010-1, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V Maße: 175 x 80 x 50 mm Gewicht: 400 g Weitere Informationen: | | Anzeige Digits: | 49999 | Ausführung: | Digital-Multimeter | Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich: | Nein | Kapazitätsbereich: | 5 nF bis 10 mF | max. Strommesswert (bei AC): | 10 A | max. Strommesswert (bei DC): | 10 A | max. Widerstandsmessbereich: | 50 MΩ | Spannungsmessbereich (AC): | 1000 V | Spannungsmessbereich (DC): | 1000 V | Überspannungskategorie: | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.5 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter peaktech, multimeter, multimeter catiii, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Vielfachmessgerät, Vielfachtester, Digitales-Vielfachmessgerät, Grafikmultimeter, Grafik-Vielfachmessgerät |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,71* | € 208,90* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 161,22* | € 216,68* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 178,19* | € 216,70* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 181,83* | € 221,94* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 171,77* | € 223,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|