Trennscheibe für Edelstahlbearbeitung A 960 TZ SPECIAL A 960 TZ SPEZIAL Ausführung: Selbstschärfendes Korund (A 46), hart, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für lange Standzeit und lang gl...
Lukas-Erzett 10x Trennscheiben in Dose T41 für Edelstahl 115x1 mm gerade | für Winkelschleifer | A60S-BF Werkzeugform gerade Freihand Einsatz ja Härte S Korngröße 60 n max. (1/min) 13300 Produktver...
Herausragende Lebensdauer in unterschiedlichen Materialien! Der gleichbleibende Durchmesser hält Schnittgeschwindigkeit und Schnittkapazität konstant hoch. Profis schätzen Winkelschleifer für ihre ...
Trennscheibe für Stahlbearbeitung, Klingspor Ausführung: Korund (A24 bei Stärke 2,5-3,0 mm), hart, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für hohe Standzeiten und Schleifleistung. Normbohrung 2...
Lukas-Erzett 10x Trennscheiben in Dose T41 für Edelstahl 115x1 mm gerade | für Winkelschleifer | A60X-BF Werkzeugform gerade Freihand Einsatz ja Härte X Korngröße 60 n max. (1/min) 13300 Produktver...
Leistungsstarker Metalltrennschleifer zum Trennen von Profilen, Rohren und Stäben aus Stahl, NE-Metallen, Eisen und Gussprofilen Schnellspannvorrichtung mit stufenloser Gehrungseinstellung für Wink...
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei h...
Klingspor A 24 EX Großtrennscheiben 300 x 3,5 x 20 mm gerade Vorteile: Standardscheibe mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis - Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung - Einsatz auf B...
Das PFERD-Programm bietet Trennscheiben für Metalltrennsägen (CHOPSAW) in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen. Trennscheiben für Metalltrennsägen werden zum Trennen von Vollmaterial, Profile...
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei h...
Die Trennscheibe Standard for Inox Rapido sorgt für zuverlässige Leistung in Stahl. Die schmale Schneide der Scheibe sorgt für glatte Schnitten ohne großen Kraftaufwand. Zudem ist die Scheibe frei ...