Trennscheibe Edelstahl 115 mm • 5 Stück • Bohrung Ø 22,23 mm • Extra dünn, Stärke 1,0 mm • Hohe Schnittleistung • Lange Standzeit • Nach EN 12413 gefertigt • OSA zertifiziert • Besonders geeignet f...
für dünne Bleche, Stahlseile, dünnwandige Profile und Rohre aus Edelstahl und NE-Metallen, alle rost- und säurebeständigen Stähle wie V2A, INOX, Coracid, Nirosta sowie Federstähle, Verbundwerkstoff...
Anwendung: Trennen von dünnwandigen Stahlblechen/Stahlteilen Trennscheiben für professionellen Einsatz 5 Trennscheiben 100 x 1 x 9,53 mm Für Tiefenschleifer 9033 P-8 Normen: EN 12413 und OSA Geeign...
Material: Kunststoff; Farbe: glasklar; Länge: 200 mm; Höhe: 45 mm; Ausstattung: ohne Verzahnung; Version: Standard. Nutzen Sie die Trennscheibe in der für Sie passenden Länge, um Produkte in Ihrem ...
Die X-LOCK Trennscheibe Standard for Inox sorgt für zuverlässige Eigenschaften in Stahl. Die schmale Schneide der Scheibe sorgt für glatte Schnitte ohne großen Kraftaufwand. Zudem ist die Scheibe f...
Sichert eine lange und schonende Betriebsdauer des Akkus. 10 x XT15 ACCU in der wiederverschließbaren Blechdose. • Optimiert für den Einsatz auf Akku-Winkelschleifer • Hohe Schnittgeschwindigkeit
Freihandtrennscheibe mit speziellen Füllstoffen. Sie verhindern auch bei Dauereinsatz ein Zusetzen der Scheibe. • Hohe Schnittgeschwindigkeit • Kühler Schnitt • kein Zusetzen
Die Trennscheibe Standard for Stone schneidet zuverlässig in Stein. Das Blatt aus hochwertigem Siliziumkarbid und Harz ist speziell für Steinarbeiten konzipiert. Das Produkt ist für Steinarbeiten g...
Das Schneiden, kürzen und anfasen von KG, GF, PVC und harten Kunststoffrohren mit einem Winkelschleifer und der BTEC Trenn-und Anfasscheibe PIPECUT sprint ist jetzt in einem arbeitsgang problemlos ...
Easy Work 3 Trennscheib. 115x1x22,2mm - 3 Trennscheiben Inox/Edelstahl 115 x 1,0 x 22,2 mm EN 12413 S/3 Inox Cutting disk set Les 3 disques á tronconner 3 zaagschijven 3 tarcze do ciecia 3 razdjeln...
Fußverbinder für Trennscheiben, Kreuz-Form, 4-Wege, LxBxH 200 x 200 x 30 mm. Zur Gestaltung individueller Trennwände für den Schreibtisch oder Arbeitsplatz mit Trennscheiben (siehe unter Zubehör). ...