Material: Kunststoff; Farbe: glasklar; Länge: 250 mm; Höhe: 45 mm; Ausstattung: ohne Verzahnung; Version: Standard. Nutzen Sie die Trennscheibe in der für Sie passenden Länge, um Produkte in Ihrem ...
Freihandtrennscheibe mit speziellen Füllstoffen. Sie verhindern auch bei Dauereinsatz ein Zusetzen der Scheibe. • Hohe Schnittgeschwindigkeit • Kühler Schnitt • kein Zusetzen
Spezial Sägeblatt "ROOT-Cutter" für alle handelsüblichen Trenn- und Winkelschleifer verstärktes konisches Stammblatt kein Abstumpfen im Erdreich durch extra grobe Hartmetall-Bestückung kein Schärfe...
SOLIDO Trennscheibe gerade 125 x 2.0 mm Metall Qualitäts-Trennscheibe mit sehr guter Standzeit und Schnittleistung in Verbindung mit hoher Produktsicherheit.
Fußverbinder für Trennscheiben, T-Form, 3-Wege, LxBxH 200 x 120 x 30 mm. Zur Gestaltung individueller Trennwände für den Schreibtisch oder Arbeitsplatz mit Trennscheiben (siehe unter Zubehör). Mit ...
Die X-LOCK Trennscheibe Standard for Inox sorgt für zuverlässige Eigenschaften in Stahl. Die schmale Schneide der Scheibe sorgt für glatte Schnitte ohne großen Kraftaufwand. Zudem ist die Scheibe f...
Zuverlässige Trennscheibe für den preisbewussten Fachmann. Ideal für antriebsschwache Maschinen. • Geringe Gratbildung • Hohe Schnittgeschwindigkeit • Geringer Funkenflug
starker Verbundharz gute Standfestigkeit Die T115 Inox Trennscheibe besteht aus einem sehr starken Verbundharz welches mit dem Gewebe eine gute Standfestigkeit erreicht.
Proxxon Micromot 28 808 Trennscheibe gerade 22 mm 10 St. Edelstahl,Stahl,NE-Metalle,Kunststoff,Holz 10er Aluminium-Oxyd-Trennscheiben mit Gewebebindung Ø 22 mm Schaft-Ø 2,35 mm Bruchsicher, deshalb...
Die PREMIUM Trennscheibe für den Geradschleifer ist das Werkzeug, nach dem Sie immer schon gesucht haben. Mit einer besonders hohen chemischen Reinheit eignet sich diese Trennscheibe perfekt zum Tr...
Die Trennscheibe Expert for Metal kombiniert enorme Trennleistung in Metall mit maximaler Sicherheit. Die Scheibe aus Premium-Aluminiumoxid mit hochwertiger Phenolharzbindung eignet sich für anspru...