Material: Kunststoff; Farbe: glasklar; Länge: 200 mm; Höhe: 75 mm; Ausstattung: ohne Verzahnung; Version: Standard. Nutzen Sie die Trennscheibe in der für Sie passenden Länge, um Produkte in Ihrem ...
Freihandtrennscheibe mit speziellen Füllstoffen. Sie verhindern auch bei Dauereinsatz ein Zusetzen der Scheibe. • Hohe Schnittgeschwindigkeit • Kühler Schnitt • kein Zusetzen
Klingspor A 46 N Trennscheiben 230 x 3 x 22,23 mm gerade Vorteile: Spezielle Rezeptur verhindert Verschmieren und Zusetzen - Optimierte Trennleistungen auf NE-Metallen
Die Trennscheibe Rapido – Multi Construction schneidet verschiedene Materialien schnell und mit hoher Leistung. Die spezielle Schleifmittelgemisch eignet sich für verschiedene Materialien. Die dünn...
Der BTEC Multi-Cutter Kurzzahn ist perfekt zum Schneiden für alle Arten von Kunststoff geeignet. Anwendungsbereich: Doppelstegplatten (PVC) GfK, CfK Kunststoffe Plexiglas Fieberglas Gummi Einsatz:...
Lukas-Erzett Trennscheibe T41 für Edelstahl 125x1 mm gerade | für Winkelschleifer | A60X-BF Werkzeugform gerade Freihand Einsatz ja Härte X Korngröße 60 n max. (1/min) 12200 Produktverpackung Karto...
Fußverbinder für Trennscheiben, L-Form, 2-Wege, LxBxH 120 x 120 x 30 mm. Zur Gestaltung individueller Trennwände für den Schreibtisch oder Arbeitsplatz mit Trennscheiben (siehe unter Zubehör). Mit ...
starker Verbundharz gute Standfestigkeit Die T115 Inox Trennscheibe besteht aus einem sehr starken Verbundharz welches mit dem Gewebe eine gute Standfestigkeit erreicht.
Trennscheibe Action D125x1mm ger.INOX Bohr.22,23mm PROMAT zur Bearbeitung von Edelstahl und Stahl · optimal im Einsatz auch auf akkubetriebenen Winkelschleifern · hohe Schnittgeschwindigkeit und gu...
Trennscheibe für Stahl • Gute Trennleistung bei hoher Standzeit • Zur Bearbeitung von Metall • Zum Trennen von dünnen Profilen, Bleche und Vollmaterial
Proxxon Micromot 28 809 Trennscheibe gerade 22 mm 50 St. Edelstahl,Stahl,NE-Metalle,Kunststoff,Holz 50er Aluminium-Oxyd-Trennscheiben mit Gewebebindung Ø 22 mm Bruchsicher, deshalb auch bedingt zum...