Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10x Trennscheiben in Dose T41 für Edelstahl 115x1 mm gerade | für Winkelschleife


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-AT004643V9807010
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     AT004643V9807010
EAN/GTIN:
     4027497009916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Lukas-Erzett 10x Trennscheiben in Dose T41 für Edelstahl 115x1 mm gerade | für Winkelschleifer | A60S-BF Werkzeugform gerade Freihand Einsatz ja Härte S Korngröße 60 n max. (1/min) 13300 Produktverpackung Karton Schleifmittel Aluminiumoxid
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
gerade
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung:
22,23 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
1 mm
Werkzeugdurchmesser:
115 mm
Freihand Einsatz:
ja
Härte:
S
Korngröße:
60
n max.:
13300 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Sicherheitsnorm:
EN 12413
V max.:
80 m/s
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 115x1, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 115mm, A60S-BF, für Winkelschleifer, 115x1 mm, 4027497009916, AT004643V9807010, Dose, Dose mit Trennscheiben, dünnblech-trennscheibe, Edelstahl, Flexscheibe, gerade, Handgeführte Trennschleifscheiben, in, LUKAS 10x Trennscheiben in Dose, LUKAS-ERZETT, Schleifscheibe, T41, Trennscheiben, Trennscheiben in Dose, Trennscheiben Set
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 11,59*
€ 16,39*
1
€ 5,90*
ab € 11,18*
€ 16,91*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 11,76*
€ 16,99*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 16,99*
€ 20,2181
pro Box
ab 2 Boxen
€ 16,83*
€ 20,0277
pro Box
ab 5 Boxen
€ 15,48*
€ 18,4212
pro Box
ab 10 Boxen
€ 14,61*
€ 17,3859
pro Box
ab 20 Boxen
€ 14,30*
€ 17,017
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Box
1 Box enthält 10 Stück (ab € 1,176* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.