Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe A960TZ 125x1,0mm gerade 25 St. in Kunststoff-Box KLINGSPOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennscheibe A960TZ 125x1,0mm gerade 25 St. in Kunststoff-Box KLINGSPOR
Trennscheibe A960TZ 125x1,0mm gerade 25 St. in Kunststoff-Box KLINGSPOR
Trennscheibe A960TZ 125x1,0mm gerade 25 St. in Kunststoff-Box KLINGSPOR
Trennscheibe A960TZ 125x1,0mm gerade 25 St. in Kunststoff-Box KLINGSPOR
Artikel-Nr.:
     214-3080670125
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     322181
EAN/GTIN:
     4014855206964
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe für Edelstahlbearbeitung A 960 TZ SPECIAL A 960 TZ SPEZIAL Ausführung: Selbstschärfendes Korund (A 46), hart, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für lange Standzeit und lang gleichbleibende Trennleistung. Kühler Schliff für saubere Schleifergebnisse auch auf weichen Metallen. Besonders vibrationsarm. Ohne eisen-, schwefel- und chlorhaltige Füllstoffe hergestellt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Zum Trennen von dünnen Blechen sowie dünnwandigen Profilen und Rohren aus Edelstahl. Die dünnen Trennscheiben (1,0 mm Stärke) sind sehr schneidfreundlich und kraftsparend bei geringer Gratbildung und geringem Materialverbrauch.
Weitere Informationen:
max. Drehzahl:
12200 min-1
Ursprungsland:
Polen
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2825
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,80*
€ 1,15*
1 Tag
2825
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,80*
€ 1,15*
1 Tag
1978
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,81*
€ 1,16*
1 Tag
2825
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 1,16*
Lager 214
50
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,87*
€ 1,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
328905
ab € 0,63*
Ähnlich
Klingspor
328906
ab € 0,57*
Ähnlich
Klingspor
322180
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.