Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beutlhauser Trennscheibe 125 x 1,0 x 22,23 mm Inox


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Beutlhauser Trennscheibe 125 x 1,0 x 22,23 mm Inox
Beutlhauser Trennscheibe 125 x 1,0 x 22,23 mm Inox
Beutlhauser Trennscheibe 125 x 1,0 x 22,23 mm Inox
Beutlhauser Trennscheibe 125 x 1,0 x 22,23 mm Inox
Beutlhauser Trennscheibe 125 x 1,0 x 22,23 mm Inox
Beutlhauser Trennscheibe 125 x 1,0 x 22,23 mm Inox
Beutlhauser Trennscheibe 125 x 1,0 x 22,23 mm Inox
Artikel-Nr.:
     5417B-p5338298
Hersteller:
     Beutlhauser
Herst.-Nr.:
     19311
EAN/GTIN:
     4103510193111
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Beutlhauser Trennscheibe INOX 125 x 1,0 x 22,23mm

  • Maschinentyp: Winkelschleifer
  • Max. U/min: 12200
  • Durchmesser: 125mm
  • Bohrungsdurchmesser: 22,23
  • Stärke: 1,0mm
  • Form: gerade

Die Beutlhauser 125er Trennscheibe hat eine geringe Dicke von 1,0 mm und eignet sich ideal zum Trennen von dünnwandigen Rohren und Profilen aus Metall und Edelstahl. Dabei erreicht sie auch bei geringem Anpressdruck eine hohe Schnittgeschwindigkeit bei gleichzeitig geringer Erwärmung des Werkstücks. Die Form der Trennscheibe ist gerade und in den zwei Durchmessern 125 und 230 verfügbar. Die Beutlhauser Scheiben eignen sich für jeden handelsüblichen Winkelschleifer.

Weitere Informationen:
Max. U/min:
12200
Artikeltyp:
Trennscheibe
Stärke:
1 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Durchmesser:
125 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4664* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,32*
€ 58,6908
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,11*
€ 58,4409
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,92*
€ 54,6448
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,15*
€ 34,6885
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,99*
€ 33,3081
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,40*
€ 32,606
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,32*
€ 27,7508
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.