Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Stainless Steel and Metal Trennscheibe, 125 x 1 x 22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2608603255
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608603255
EAN/GTIN:
     3165140668873
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Herausragende Lebensdauer in Edelstahl und Metall! Robuste Aluminiumoxid-Körner für lang anhaltende Leistung Suchst du eine langlebige Trennscheibe zum Schneiden von Edelstahl und Metall? Dann ist die PRO Stainless Steel and Metal die richtige Wahl. Sie wurde mit Schleifkörner in Premiumqualität besetzt, damit du lange Zeit von ihrer Leistung profitieren kannst. Die PRO Stainless Steel and Metal Gebundene Trennscheibe ist mit Premium-Schleifkörnern aus Aluminiumoxid besetzt, um sicherzustellen, dass du schnelle und effektive Schnitte in Edelstahl und Metall erzielst. Wir haben die Körner mit funktionellen Füllstoffen kombiniert und sie für Festigkeit, Hitzebeständigkeit und zuverlässige Schleifleistung in eine Phenolharzmatrix eingebettet. Wir haben die Scheibe mit hochwertiger Glasfaser verstärkt, um eine sicherere Anwendung zu gewährleisten. Sie ist frei von Eisen, Du musst dir also keine Sorgen über Rost auf deinem Werkstück machen wenn du ausschließlich Edelstahl schneidest.
Weitere Informationen:
Spezifikation:
WA 60 T BF
Durchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Dicke mm:
1.0
X-LOCK:
nein
oSa:
nein
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 1.5x länger als eine Bosch Standard for Metal Scheibe (2608619767)
Kurzbeschreibung (klein):
Robuste Aluminiumoxid-Körner für lang anhaltende Leistung | Harzmatrix für Stärke und Hitzebeständigkeit
Material:
Stahl | Edelstahl
Produkttext, ZB grau:
Gerade | Schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Anwendung:
trennen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
false
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
1.0 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Scheibendurchmesser:
125 mm
Form:
sonstige
Bruttogewicht:
0,405 kg
Nettogewicht:
0,309 kg
Volumen:
0,034 dm3
Abmessung Länge:
130 mm
Abmessung Breite:
130 mm
Abmessung Höhe:
2 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,73*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,97*
€ 6,27*
6 Tage
190
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,23*
€ 6,56*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,79*
ab € 5,63*
€ 7,05*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 69,00*
ab € 5,98*
€ 7,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 73,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.