Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® EZ SpeedClic: Kunststoff-Trennscheiben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     245Z-BOSCH2615S476JB
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615S476JB
EAN/GTIN:
     8710364042852
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
DREMEL® EZ SpeedClic: Kunststoff-Trennscheiben
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Form:
sonstige | Rad
Topfscheibe:
false
Diamantscheibe:
false
Geeignet für Porenbeton:
true
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
true
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
true
Geeignet für Kalksandstein:
true
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
true
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Produktbeschreibung:
Für gerade Schnitte und Schlitze in Kunststoff
Vorteile:
Was kannst du damit tun? | Die SC476 ist eine verstärkte Trennscheibe für saubere Schni | Wie funktioniert es? | Zur Verwendung mit dem Aufspanndorn SC402. Der exklusive Eas | Trennscheiben können nur am Rand verwendet werden. Da Kunsts | Für dieses Zubehör empfehlen wir einen (beidhändigen) Golf-G | Zur Verwendung in folgenden Materialien | Kunststoffe wie Vinyl und Plexiglas | Empfohlene Drehzahl | 10000 – 15000 1/min
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
38.0 mm
Max. Arbeitstiefe:
14.0 mm
Material:
Glasfaser verstärkt mit Aluminiumoxidschleifmittel | Stein|Porenbeton/Gasbeton | Stein|Gipskarton, Trockenbauwand | Spezial|Kunststoff, allgemein | Spezial|Plexiglas
Dornverwendung:
Verwendung mit Aufspanndorn EZ402 EZ Lock™/SC402 EZ SpeedCli
Breite:
38.0 mm
Höchstdrehzahl:
35000 1/min
Länge:
38.0 mm
Höhe:
1.0 mm
Länge des Produktkartons:
1.3 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
5 cm
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,02 kg
Nettogewicht:
0,016 kg
Volumen:
0,065 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
13 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,64*
€ 9,14*
2 Tage
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 6,66*
€ 9,15*
10 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,96*
€ 9,52*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,34*
€ 10,38*
6 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,58*
€ 10,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
26154922JA
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.