Überwachen Sie die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Ihrem Weinkeller, Obstkeller, Serverraum, Gewächshaus oder Zuhause aus der Ferne mit der kostenlosen Smart Life App, wo immer Sie sich befinden...
mit Max.-Min.-Funktion, - großes Display, - Messbereich Temperatur -10...+60°C, Rel. Luftfeuchte 10...99% - umschaltbar °C/°F - zum Hängen oder Stellen, - inkl. Batterie 1,5 V AAA, - 110 x 95 x 20 ...
Dieses Materialfeuchtemessgerät ermöglicht eine anwenderfreundliche, schnelle und zerstörungsfreie Feuchtemessung an allen Arten von Baustoffen, Holz, sowie an Wänden und Decken von Gebäuden. Die a...
Diese geradlinige Edelstahl-Wetterstation ist ein nützliches Schmuckstück fürs Haus, den Balkon oder die Terrasse. Sie besteht aus einem Barometer, Thermometer und Hygrometer. Das Barometer misst d...
Digitales Thermo-Hygrometer gleichzeitige Anzeige der Innentemperatur 0°C bis +50°C, der relativen Luftfeuchtigkeit 20-95% und der Komfortzone über Symbole, umschaltbar von °C auf °F, Memory für Mi...
Der "LOG32 THP" erlaubt Ihnen die genaue Überwachung und Aufzeichnung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck. So können Sie wichtige Klimadaten über längere Zeiträume erfassen, ob beim Tran...
Hygrometer Beim WEKA Hygrometer handelt es sich um ein hochwertiges Messgerät, das Ihnen die aktuelle Luftfeuchtigkeit in Ihrer Sauna anzeigt. - Produktart: Zubehör
FLIR MR40 Es handelt sich um ein robustes 2-poliges Feuchtigkeitsmessgerät im Taschenformat mit integrierter Taschenlampe, das den Feuchtigkeitsgehalt von Holz und anderen Baumaterialien misst - id...
Der Klimamesser mit farbig abgesetztem Messbereich bietet eine exakte Anzeige der Temperatur und Luftfeuchtigkeit für das individuelle Wellness-Vergnügen. Durchmesser Temperatur und Hygrometer jewe...
Produktpalette: - Luftfeuchtigkeitsbereich: 10% bis 99% relative Luftfeuchtigkeit Außenhöhe: 170 mm Außenbreite: 60 mm Auflösung (°C): 0.1 °C Außentiefe: 35 mm SVHC: No SVHC (25-Jun-2020) Genauigke...
Laserliner Digitales Hygrometer ClimaData Box Das digitale Hygrometer dient der genauen Langzeitmessung von Umgebungstemperatur, relativer Luftfeuchte und Taupunkt. Die ermittelten Messwerte werden...
Hochwertiger, robuster Transportkoffer (schwarz) für den universellen Einsatz. Abmessungen: 270 x 195 x 65 mm. Beinhaltet Schaumstoff zum Ausschneiden, Tragegurt und Schlüssel.
Das TRWD-3 und das TH-3 sind Messgeräte zum Messen von relativer Feuchtigkeit und Temperatur. Die verlängerte Sonde ermöglicht Messungen innerhalb von Kanälen bzw. in schwer zugänglichen Bereichen....
Analoges Hygrometer ALECTO WS-05, für den Innenbereich, schwarz Analoges Hygrometer für Messung der relativen Luftfeuchtigkeit. Ideal für die Verwendung im Gewächshaus, Badezimmer, Brutkasten, Terr...