Hygrometer Synthetik Fischer 123 Synthetik-Hygrometer zur Messung der Raumfeuchte. Synthetik Hygrometer Messbereich 15 bis 90 % r.F. Metallgehäuse mit Aufhänger Durchmesser 87 mm Anwendungsgebiet: ...
Produktpalette: - Luftfeuchtigkeitsbereich: 10% bis 99% relative Luftfeuchtigkeit Außenhöhe: 101 mm Außenbreite: 91 mm Auflösung (°C): 0.1 °C Außentiefe: 22 mm SVHC: No SVHC (19-Jan-2021) Genauigke...
Zubehör Typ = Kalibrierungsgerät Geeignet für den Einsatz mit = HC2-S-Sonde ROTRONIC ER-15 Thermohygrometer-Kalibrierungsgerät. Kalibrierkammern. Eine kleine luftdichte Edelstahlkammer, passend für...
Sie sind mit der Lagerung bzw. Aufbewahrung klima-empfindlicher Gegenstände betraut (Lebensmittel, Arzneimittel, Archiv-Medien, Museums-Objekte, flugrostanfällige Metallteile, etc.)? Oder Sie möcht...
Zubehör Typ = Kalibrierungsgerät Geeignet für den Einsatz mit = 12-mm-Sonde ROTRONIC ER-12K Kalibrierungsgerät. Kalibrierkammern. Eine kleine luftdichte Edelstahlkammer, passend für Feuchtigkeitsse...
Techno Line Thermo-/Hygrometer Weiß Thermo-/Hygrometer WS9456 Zum Stellen oder Hänge Kräftige Magnethalterung Ausstattung: Raumkomfortanzeige Uhrzeit Innentmperatur in °C oder °F Temperaturtrendanz...
Überwachen Sie die Lagerung temperatur- und feuchtesensibler Waren – ob Lebensmittel, Archive oder flugrostanfällige Metallteile. Oder kontrollieren Sie das Gebäudeklima diskret und unauffällig, um...