Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink SC0116 Hygrometer/Psychrometer Indoor Elektronisches Hygrometer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink SC0116 Hygrometer/Psychrometer Indoor Elektronisches Hygrometer Weiß
LogiLink SC0116 Hygrometer/Psychrometer Indoor Elektronisches Hygrometer Weiß
LogiLink SC0116 Hygrometer/Psychrometer Indoor Elektronisches Hygrometer Weiß
LogiLink SC0116 Hygrometer/Psychrometer Indoor Elektronisches Hygrometer Weiß
LogiLink SC0116 Hygrometer/Psychrometer Indoor Elektronisches Hygrometer Weiß
LogiLink SC0116 Hygrometer/Psychrometer Indoor Elektronisches Hygrometer Weiß
LogiLink SC0116 Hygrometer/Psychrometer Indoor Elektronisches Hygrometer Weiß
LogiLink SC0116 Hygrometer/Psychrometer Indoor Elektronisches Hygrometer Weiß
LogiLink SC0116 Hygrometer/Psychrometer Indoor Elektronisches Hygrometer Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96708529
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     SC0116
EAN/GTIN:
     4052792065718
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Luftgütesensor
Überwachen Sie die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Ihrem Weinkeller, Obstkeller, Serverraum, Gewächshaus oder Zuhause aus der Ferne mit der kostenlosen Smart Life App, wo immer Sie sich befinden. Das Thermo-Hygrometer wird über Ihr bestehendes Wi-Fi-Netzwerk mit der App gesteuert. Es können somit von Ihnen voreingestellte Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte festgelegt werden. Wenn sich die Temperatur/Luftfeuchtigkeit ändert, erhalten Sie sofort eine Benachrichtigung auf Ihrem Smartphone, egal wo Sie sich befinden. Bequem und komfortabel zugleich.
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Indoor
Typ
Elektronisches Hygrometer
Luftfeuchtigkeitsmessbereich
0 - 100 %
Produktfarbe
Weiß
Thermometer
Ja
Genauigkeit der relativen Luftfeuchte
5 %
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Platzierung
Tisch, Wand
Temperaturmesseinheit
°C
Temperaturmessbereich
-10 - 55 °C
Temperaturgenauigkeit
0.5 °C
Energie
Energiequelle
Akku
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
64 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batteriespannung
4.5 V
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Anzeigen-Formfaktor
Quadratisch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.