Digitales Thermo-Hygrometer TFA Fun, 30.5050.54, silber Digitales Thermometer mit integriertem Hygrometer und sehr gut ablesbarem Display. Geeignet zum Aufstellen oder für die Wandmontage.Features:...
Renkforce Thermo-/Hygrometer Schwarz Thermo-/Hygrometer Klappdeckel als Standfuss Max/Min-Werte Komfortsymbole Alarm mit Weckwiederholung Der Standfuss kann zum Schutz des Displays als Deckel verwe...
Luftfeuchtigkeitsbereich: 10% bis 99% relative Luftfeuchtigkeit Produktpalette: Digital Thermo Hygrometer Außenhöhe: 150 mm Außenbreite: 88 mm Auflösung (°C): 0.1 °C Außentiefe: 25 mm SVHC: No SVHC...
Digitales Thermo-Hygrometer TFA, schwarz, 30.5051.01 Digitales Thermometer mit integriertem Hygrometer und sehr gut ablesbarem Display. Geeignet zum Aufstellen oder für die Wandmontage.Features:- I...
PINGI PHC-150 Thermo-/Hygrometer Hygro-Thermometer, PHC-150 Temperaturanzeige Luftfeuchtigkeitsanzeige Mit diesem praktischen Gerät können Sie die relative Luftfeuchtigkeit (RH%) und die Temperatur...
Thermo-Hygrometer PCE-313A Hygrometer PCE-313A | Externer Temperaturfühler | Software Dieser Feuchtelogger ist für den professionellen Einsatz in der Klima-Messtechnik vorgesehen. Der Feuchtelogger...
Digitales Thermo-Hygrometer TFA, weiß, 30.5051.02 Digitales Thermometer mit integriertem Hygrometer und sehr gut ablesbarem Display. Geeignet zum Aufstellen oder für die Wandmontage.Features:- Idea...
Zubehör Typ = Feuchtigkeits-/Temperaturfühler Geeignet für den Einsatz mit = Messen von Massenverpackungsmaterialien 9 V PP3 Alkali-Mangan-Batterie, HC2-S-Fühler mit hoher Genauigkeit (montiert), A...