Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 20.2034.02 Analoge Wetterstation Edelstahl Innen-Luftdruck, Innen-Hygrometer, Innen-Thermometer, Außen-Barometer, Außen-Hygrometer, Außen-Thermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 20.2034.02 Analoge Wetterstation Edelstahl Innen-Luftdruck, Innen-Hygrometer, Innen-Thermometer, Außen-Barometer, Außen-Hygrometer, Außen-Thermometer
TFA-Dostmann 20.2034.02 Analoge Wetterstation Edelstahl Innen-Luftdruck, Innen-Hygrometer, Innen-Thermometer, Außen-Barometer, Außen-Hygrometer, Außen-Thermometer
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66917979
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     20.2034.02
EAN/GTIN:
     4009816008534
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Diese geradlinige Edelstahl-Wetterstation ist ein nützliches Schmuckstück fürs Haus, den Balkon oder die Terrasse. Sie besteht aus einem Barometer, Thermometer und Hygrometer.
Das Barometer misst den Luftdruck und ermöglicht Ihnen eine lokale Wettervorhersage. Steigt der Luftdruck, bessert sich das Wetter. Bei sinkendem Luftdruck müssen Sie mit schlechterem Wetter rechnen.
Das Thermometer zeigt die Außentemperatur und das Hygrometer die Luftfeuchtigkeit an. So bekommen Sie ein umfassendes Bild der aktuellen und zukünftigen Wettersituation.
Die Station wird komplett in Deutschland gefertigt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Merkmale
Gehäusefarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Messfunktionen
Innen-Luftdruck, Innen-Hygrometer, Innen-Thermometer, Außen-Barometer, Außen-Hygrometer, Außen-Thermometer
Wetterfestigkeit
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Displaydurchmesser
70 mm
Breite
35 mm
Tiefe
96 mm
Höhe
282 mm
Gewicht
340 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 37,06* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 24 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.