Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann LOG32 THP Indoor Elektronisches Hygrometer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann LOG32 THP Indoor Elektronisches Hygrometer Schwarz
TFA-Dostmann LOG32 THP Indoor Elektronisches Hygrometer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77817615
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     31.1056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Der "LOG32 THP" erlaubt Ihnen die genaue Überwachung und Aufzeichnung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck.
So können Sie wichtige Klimadaten über längere Zeiträume erfassen, ob beim Transport empfindlicher Produkte, in Kühlhäusern, Serverräumen oder für vorgeschriebene Prüfprotokolle. Auch die Ursache für Feuchte- oder Schimmelschäden in Wohnräumen kann anhand der aufgezeichneten Klimawerte ermittelt werden.
Der Logger kann bis zu 60.000 Datensätze aufzeichnen. Über eine USB-Schnittstelle lassen sich die Daten auf Ihren PC übertragen und mit der kostenfreien "LOG CONNECT" Software auswerten und dokumentieren. Das Speicherintervall ist frei wählbar, von 30 Sekunden bis 24 Stunden. Eine Ausgabe als PDF-Datei ist auch automatisch und ohne Software möglich, dann ist das Messintervall auf 5 Minuten vorprogrammiert. An dem Gerät befinden sich eine Status- und eine Alarm-LED.
Mit dem Datenlogger erhalten Sie ein Werkszertifikat.
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Indoor
Typ
Elektronisches Hygrometer
Luftfeuchtigkeitsmessbereich
0 - 99 %
Produktfarbe
Schwarz
Thermometer
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Temperaturmessbereich
-40 - 70 °C
-40 - 158 °F
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
32 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,30*
€ 118,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,36*
€ 117,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
XENO Energy
23500
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.