Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PeakTech P 5201 Wassergehaltsmesser Widerstand (Pin) Karton, Papier, Mörtel, Putz, Beton, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PeakTech P 5201 Wassergehaltsmesser Widerstand (Pin) Karton, Papier, Mörtel, Putz, Beton, Holz
PeakTech P 5201 Wassergehaltsmesser Widerstand (Pin) Karton, Papier, Mörtel, Putz, Beton, Holz
PeakTech P 5201 Wassergehaltsmesser Widerstand (Pin) Karton, Papier, Mörtel, Putz, Beton, Holz
PeakTech P 5201 Wassergehaltsmesser Widerstand (Pin) Karton, Papier, Mörtel, Putz, Beton, Holz
PeakTech P 5201 Wassergehaltsmesser Widerstand (Pin) Karton, Papier, Mörtel, Putz, Beton, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84738944
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 5201
EAN/GTIN:
     4250569403934
Suchbegriffe:
Baufeuchtemessgerät
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Holzfeuchtemessgerät
Dieses Materialfeuchtemessgerät ermöglicht eine anwenderfreundliche, schnelle und zerstörungsfreie Feuchtemessung an allen Arten von Baustoffen, Holz, sowie an Wänden und Decken von Gebäuden. Die absolute Feuchtigkeit, sowie die minimal- und maximal gemessene Feuchtigkeit werden hierbei in der großen, beleuchteten Digitalanzeige dargestellt. Um auch an schwer zugängigen Stellen messen zu können, lässt sich der aktuelle Messwert über die Hold-Taste in der Anzeige festhalten. Neben den Messwerten gibt das Gerät noch eine einstellbare Meldung „Dry, Risk oder Wet“ aus und erzeugt bei hoher Feuchtigkeit zudem einen akustischen Warnton. Um eine schnelle und präzise Messung durchzuführen, arbeitet dieses Messgerät mit dem elektrischen Widerstand des Materials und führt zudem nach dem Einschalten eine Selbstkalibrierung durch. Durch die Vielzahl an Funktionen und die anwenderfreundliche Handhabung ist dieses Gerät für jeden Bauherren, Architekten, Handwerker sowie Hobby-Anwender geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
245 mm
Gewicht
220 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Batteriestandsanzeige
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach
10 min
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Aufbewahrungsbox
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Messtechnik
Widerstand (Pin)
Beste Verwendung
Karton, Papier, Mörtel, Putz, Beton, Holz
Display
Digital
Produktfarbe
Blau, Weiß
Display-Typ
LCD
Selbsttestfunktion
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,91*
€ 120,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.