Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL PSG08700 DIGIT. HYGRO-THERMOMETER 10% BIS 99% RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3617676
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     PSG08700
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Produktpalette: -
  • Luftfeuchtigkeitsbereich: 10% bis 99% relative Luftfeuchtigkeit
  • Außenhöhe: 170 mm
  • Außenbreite: 60 mm
  • Auflösung (°C): 0.1 °C
  • Außentiefe: 35 mm
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Genauigkeit: 1 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, hygrometer, Eigenschaften, Feuchtigkeitsmessung, mechanischen, Messtechnik, Prüfung, Umgebungsbedingungen, von, DURATOOL, PSG08700, 3617676, 361-7676
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,32*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,46*
    € 29,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,17*
    € 28,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,57*
    € 26,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,66*
    € 25,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,12*
    € 25,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,32*
    € 20,61
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.