Diese geradlinige Edelstahl-Wetterstation ist ein nützliches Schmuckstück fürs Haus, den Balkon oder die Terrasse. Sie besteht aus einem Barometer, Thermometer und Hygrometer. Das Barometer misst d...
Raum-Thermo-Hygrometer Mit dem Raum-Thermo-Hygrometer kann in wenigen Minuten festgestellt werden ob die Baufeuchte den einzubauenden Teilen entspricht. Die Zeiger des Thermo-Hygrometers zeigen die...
Zur einfachen Bestimmung der Feuchte von Holz, Baustoffe und Papier Das hedue C036 ist ein Feuchtigkeitsmessgerät, welches sowohl über einen zerstörungsfreien Suchermodus als auch über einen Nadelm...
Die Savvies SU75 UltraClear Displayschutzfolie ist bestens als zuverlässiger und unsichtbarer Displayschutz für Ihr Bresser Quadro Neo C Thermo- und Hygrometer geeignet. Hohe Transparenz Die hochtr...
Dieses Materialfeuchtemessgerät ermöglicht eine anwenderfreundliche, schnelle und zerstörungsfreie Feuchtemessung an allen Arten von Baustoffen, Holz, sowie an Wänden und Decken von Gebäuden. Die a...
Digitales Thermo-Hygrometer, ideal zur schnellen und präzisen Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Merkmale: MAX / MIN / HOLD-Funktion Hintergrundbeleuchtung automatische Abschaltung Stativ...
Das FLIR MR160 Feuchtemessgerät ist das erste seiner Art. Ausgestattet mit einer eingebauten Wärmebildkamera ist der FLIR MR160 der einzige Feuchtigkeitsmesser, der Ihnen genau anzeigt, wo Sie mess...
mit Max.-Min.-Funktion, - großes Display, - Messbereich Temperatur -10...+60°C, Rel. Luftfeuchte 10...99% - umschaltbar °C/°F - zum Hängen oder Stellen, - inkl. Batterie 1,5 V AAA, - 110 x 95 x 20 ...
Hygrometer (rel.) PCE-G1 Temperaturanzeige PCE-G1 | ohne Analogausgang, für relative Feuchtigkeit und Temperatur Messgerät für relative Feuchtigkeit und Temperatur mit einer Großanzeige (Werte able...
Hygrometer mit Thermometer ACCURA Misst genau die Luftfeuchtigkeit/-temperatur im Raum, zeigt die maximalen und minimalen Messwerte der letzten 24 Stunden an. Übersichtliches Display mit großen Zah...
Zwei Drittel seiner Lebenszeit verbringt der Mensch mindestens in Innenräumen. Ob wir uns dort wohl und behaglich fühlen, hängt in hohem Maße von der Qualität der Raumluft ab. Zu feuchte Räume begü...