Einbau-Messinstrument mit robusten Aluminium Rahmen; Ziffernhöhe 100 mm; Temperaturmessbereich 32,0 … 122,0 °F; Feuchtemessbereich 0,0 ... 99,9 % r. F.; Anschluss von bis zu vier Sensoren gleichzei...
gleichzeitige Anzeige der Innentemperatur -50°C bis +70°C, der relativen Luftfeuchtigkeit 10-99% und der Komfortzone über Symbole, umschaltbar von °C auf °F, mit klappbarem Tischständer, Aufhängeös...
Luftfeuchtigkeitsbereich: 10% bis 99% relative Luftfeuchtigkeit Produktpalette: - Außenhöhe: 150 mm Außenbreite: 88 mm Auflösung (°C): 0.1 °C Außentiefe: 25 mm SVHC: No SVHC (19-Jan-2021) Genauigke...
TFA Dostmann 30.5011 Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 0% rF 99% rF Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige Zur Überwachung des Raumklimas - Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Taupunkt - Alarm bei Schimmelgefa...
Kunststoff, schwarz, mit Ständer, zum Zuklappen, ideal für unterwegs TFA ist ihr Wetterexperte seit fast 50 Jahren. Solange schon produzieren wir an unserem Standort Reicholzheim bei Wertheim meteo...
Extech MO290-EU Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 0% rF 99% rF Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige Holz-/Materialfeuchte, Luftfeuchte und Temperatur IR- und Lufttemperaturmessung Zerstörungsfrei oder mit...
Das THWD-3 dient zum Messen von relativer Feuchtigkeit und Temperatur. Die verlängerte Sonde ermöglicht Messungen innerhalb von Kanälen bzw. in schwer zugänglichen Bereichen. Mit den Funktionen REL...
Digitales Thermo-Hygrometer TFA Exacto, 30.5047.54, silber Digitales Thermometer mit integriertem Hygrometer und sehr gut ablesbarem Display. Geeignet zum Aufstellen oder für die Wandmontage.Featur...
USB- Datenlogger für Temperatur und Luftfeuchtigkeit; kompakt; lange Batterielaufzeit; 16.000 Messwerte speicherbar Der Datenlogger erfasst die Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit und speichert sie...
Produktpalette: - Luftfeuchtigkeitsbereich: 10% bis 99% relative Luftfeuchtigkeit Außenhöhe: 101 mm Außenbreite: 91 mm Auflösung (°C): 0.1 °C Außentiefe: 22 mm SVHC: No SVHC (19-Jan-2021) Genauigke...