Gate-Treiber-ICs, IR21844SPBF, Infineon Technologies Der IR21844SPBF ist ein Hochspannungs-Hochgeschwindigkeits-Leistungs-MOSFET- und IGBT-Treiber mit unabhängigen hoch- und niederfrequenten refere...
Gate-Treiber-ICs, IR2184STRPBF, Infineon Technologies Der IR2184STRPBF ist ein Hochspannungs-Hochgeschwindigkeits-Leistungs-MOSFET- und IGBT-Treiber mit unabhängigen hoch- und niederfrequenten refe...
Gate-Treiber-ICs, IR2184SPBF, Infineon Technologies Der IR2184SPBF ist ein Hochspannungs-Hochgeschwindigkeits-Leistungs-MOSFET- und IGBT-Treiber mit unabhängigen hoch- und niederfrequenten referenz...
Bauform - Treiber: SOIC Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 16.5 V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge Ausgangsspannung: 16.5 V Ausgangsstrom: 3.5 A SVHC: No SVHC (14-J...
Gate-Treiber-ICs, IR2113PBF, Infineon Technologies Der IR2113PBF ist ein Hochspannungs-Hochgeschwindigkeits-Leistungs-MOSFET- und IGBT-Treiber mit unabhängigen hoch- und niederfrequenten referenzie...
Hochspannungs-und Low-Side-Treiber, L6387ED, STM Der L6387ED ist ein einfacher und kompakter Hochspannungs-Gate-Treiber, der mit der BCD-"Offline"-Technologie hergestellt wird und eine Halbbrücke a...
Gate-Treiber-ICs, IR2112SPBF, Infineon Technologies Der IR2112SPBF ist ein Hochspannungs-Hochgeschwindigkeits-Leistungs-MOSFET- und IGBT-Treiber mit unabhängigen hoch- und niederfrequenten referenz...
Gate-Treiber-ICs, IR2127SPBF, Infineon Technologies Der IR2127SPBF ist ein Hochspannungs- und Hochgeschwindigkeits-Leistungs-MOSFET- und IGBT-Treiber. Features * Schwimmend gelagerter Kanal für den...
Quellstrom: 600 mA Leistungsschalter: MOSFET Produktpalette: - Eingang: Nicht invertierend Versorgungsspannung, max.: 75 V MSL: MSL 3 - 168 Stunden Anzahl der Pins: 24 Pin(s) Sinkstrom: 600 mA Trei...