Übersicht | "LCD-Backlight"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
LED-Flächenhinterleuchtung nw 61001581203 (3 Angebote) LED-Flächenhinterleuchtung nw 61001581203LED-Flächenmodul zur Hinterleuchtung, Lichtfarbe neutral weiß ca. 4000K, schnelle und einfache Montage durch das bereits aufgebrachte doppelseitige 3M Klebe... |
|
ab € 61,99* pro Stück |
| |
|
|
ab € 13,97* pro Stück |
| |
LED-Flächenhinterleuchtung 61001584001 (2 Angebote) LED-Flächenhinterleuchtung 61001584001LED-Flächenmodul zur Hinterleuchtung, Lichtfarbe RGB, schnelle und einfache Montage durch das bereits aufgebrachte doppelseitige 3M Klebeband, Anschlussleitung... |
|
ab € 83,48* pro Stück |
| |
LED-Flächenhinterleuchtung 61001583001 (2 Angebote) LED-Flächenhinterleuchtung 61001583001LED-Flächenmodul zur Hinterleuchtung, Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700K und 5000K, schnelle und einfache Montage durch das bereits aufgebrachte doppels... |
|
ab € 62,71* pro Stück |
| |
|
|
ab € 12,77* pro Stück |
| |
LED-Flächenhinterleuchtung nw 61001582103 (3 Angebote) LED-Flächenhinterleuchtung nw 61001582103LED-Flächenmodul zur Hinterleuchtung, Lichtfarbe neutral weiß ca. 4000K, schnelle und einfache Montage durch das bereits aufgebrachte doppelseitige 3M Klebe... |
|
ab € 42,66* pro Stück |
| |
LCD-Hintergrundbeleuchtung Bernsteingelb 80 mA (3 Angebote) LCD-Hintergrundbeleuchtung, Typ=EA LED55X31-A, Breite=31 mm, Durchlassspannung (UD) max.=-999, Höhe=3.6 mm, LED-Strom max.=80 mA, Länge=55 mm, Farbe Hintergrundbeleuchtung=Bernsteingelb |
Display Visions EA LED55X31-A |
ab € 2,61* pro Stück |
| |
|
LED Technology BSUWSP1008TE |
ab € 12,53* pro Stück |
| |
|
|
ab € 153,67* pro Stück |
| |
|
Display Visions EA LED55x31-RGB |
ab € 18,80* pro Stück |
| |
LCD-Hintergrundbeleuchtung Blau 60 mA (2 Angebote) LCD-Hintergrundbeleuchtung, Typ=EA LED55X31-B, Breite=31 mm, Durchlassspannung (UD) max.=-999, Höhe=3.6 mm, LED-Strom max.=60 mA, Länge=55 mm, Farbe Hintergrundbeleuchtung=Blau |
Display Visions EA LED55X31-B |
ab € 7,16* pro Stück |
| |
LED TECHNOLOGY BRIYS3804TE LED BACKLIGHT, GELB/ORA (1 Angebot) Lichtstärke: 150 mcd Anzeigengröße: 20.8mm x 48.7mm Produktpalette: - Durchlassstrom If: - Durchlassspannung: - Anzahl der LEDs: 4 LED(s) SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) LED-Farbe: Orange, Gelb RoHS ko... |
LED Technology BRIYS3804TE |
ab € 5,10* pro Stück |
| |
|
|
ab € 189,62* pro Stück |
| |
|
Display Visions EA LED55x31-G |
ab € 2,59* pro Stück |
| |
|
LED Technology LTR24S3706YG |
ab € 5,45* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema LCD-Backlight | | | Das LCD-Backlight als leuchtendes Beispiel für LCD-Displays
Zur Anzeige von Daten in elektronischen Geräten werden gerne LCD-Displays unterschiedlichster Art eingesetzt. Allerdings haben diese Displays den Nachteil, dass sie im Dunkeln nicht abzulesen sind. Um hier Abhilfe zu schaffen, wurde das LCD-Backlight entwickelt. Hierbei handelt es sich um ein Modul aus der Optoelektronik, das Leuchtdioden enthält und zur Beleuchtung von LCD-Displays dient. Das LCD-Backlight wird hinter einem LCD-Display angebracht, sodass dieses von hinten beleuchtet wird und dadurch auch im Dunkeln oder bei schlechter Beleuchtung abgelesen werden kann. LCD-Backlights gibt es in unterschiedlichen Größen und in unterschiedlichen Farben für verschiedene Arten von LCD-Displays.
Worauf Sie beim Kauf eines LCD-Backlights achten sollten
Für die Auswahl des richtigen LCD-Backlights sollten Sie beim Kauf einige Dinge beachten.
Als Erstes sollte sichergestellt werden, dass für den Einsatz der Beleuchtung auch die notwendige Betriebsspannung in der Ihrem Gerät zur Verfügung steht. Die erforderliche Spannung zum Betrieb des Beleuchtungsmoduls beträgt in der Regel 3,3 oder 5 Volt. Achten Sie aber hierbei auch auf die Stromaufnahme des Moduls, die in Ihrem Gerät ebenfalls zur Verfügung stehen muss. Außerdem müssen Sie unbedingt auf die Abmessungen der Beleuchtung für den Einbau achten. Die entsprechenden Angaben finden Sie in den Artikeldatenblättern für das entsprechende LCD-Backlight. Berücksichtigen Sie dabei auch die Stärke des Moduls. Hinter dem LCD-Display muss natürlich ausreichend Platz für die Hintergrundbeleuchtung vorhanden sein.
Auch müssen Sie sich für eine Beleuchtungsfarbe entscheiden. LCD-Backlights sind in unterschiedlichen Farben erhältlich. Sogar Hintergrundbeleuchtungen mit wechselnden Farben sind verfügbar. Am einfachsten ist es, wenn Sie ein LCD-Display und ein LCD-Backlight zusammen erwerben, damit die beiden Komponenten optimal zueinanderpassen und aufeinander abgestimmt sind.
|
|