Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DECKENANBAURAHMEN FÜR LED-PANEL 625 WH BACKLIGHT 33435 4-seitig geschlossen 625x625x65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DECKENANBAURAHMEN FÜR LED-PANEL 625 WH BACKLIGHT 33435 4-seitig geschlossen 625x625x65mm
DECKENANBAURAHMEN FÜR LED-PANEL 625 WH BACKLIGHT 33435 4-seitig geschlossen 625x625x65mm
DECKENANBAURAHMEN FÜR LED-PANEL 625 WH BACKLIGHT 33435 4-seitig geschlossen 625x625x65mm
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339334350_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     33435
EAN/GTIN:
     5905339334350
Suchbegriffe:
Backlight
LCD-Backlight
backlight weiss
backlight

Kanlux An-Aufbaurahmen für LED Panels 620 x 620 x 65 Weiß Universal

Decken An-Aufbaurahmen für Panel Einlegeleuchten 620mm x 620mm Rastermaß , H = 65 mm. Montagefertig eignet sich der Rahmen für die einfache und schnelle Montage von LED-Panels als Einzelleuchte. Der Rahmen ist passend für fast alle gängigen Panels.

Technische Daten:

  • Länge [mm]: 625
  • Breite [mm]: 625
  • Höhe [mm]: 65
  • Gehäusefarbe: Weiß
  • Material: Metall
Weitere Informationen:
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
625 / 625 / 65 / mm
Weitere Suchbegriffe: 33435, ADTR-H 6262 W, LED Panelrahmen, Deckenaufbaurahmen, Deckenanbaurahmen, Panel Surface Mount, Aufbaurahmen, Anbaurahmen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
15
€ 7,50*
ab € 14,29*
€ 20,97*
3 Tage
18
€ 6,99*
ab € 39,89*
€ 53,13*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.