| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7588664 Herst.-Nr.: EA LED55x31-RGB EAN/GTIN: 5059045864950 |
| |
|
| | |
| Hintergrundbeleuchtung Typ = LED Hintergrundbeleuchtungsfarbe = Echtfarbe (RGB) Anzahl der Pins = 40 Abmessungen = 31 x 55mm Höhe über Panel = 31mm Breite = 55mm
LED-Hintergrundbeleuchtung, Electronic Assembly DOG-Serie. LED-Hintergrundbeleuchtung zur Verwendung mit den LCD-Displays der DOG-Serie von Electronic Assembly.Hintergrundbeleuchtung und Displaymodule werden zusammengesteckt, um verschiedene Effekte zu erzeugen. Weitere Informationen: | | Hintergrundbeleuchtung Typ: | LED | Hintergrundbeleuchtungsfarbe: | Echtfarbe (RGB) | Anzahl der Pins: | 40 | Abmessungen: | 31 x 55mm | Höhe über Panel: | 31mm | Breite: | 55mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7588664, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, Hintergrundbeleuchtung, Display Visions, EALED55x31RGB, Displays & Optoelectronics, Display Modules, Display Backlighting |
| | |
| |