Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flächenhinterleuchtung (20 LED) FM 1-LED 5x1,0W nw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Flächenhinterleuchtung (20 LED) FM 1-LED 5x1,0W nw
LED-Flächenhinterleuchtung (20 LED) FM 1-LED 5x1,0W nw
Artikel-Nr.:
     3517I-26036856
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     20202100103
EAN/GTIN:
     4051268109543
Suchbegriffe:
Backlight
LCD-Backlight
LED Modul
backlight weiss

LED-Flächenhinterleuchtung (20 LED) FM 1-LED 5x1,0W nw

LED-Flächenmodul zur Hinterleuchtung, Lichtfarbe neutral weiß ca. 4000K, schnelle und einfache Montage durch das bereits aufgebrachte doppelseitige 3M Klebeband oder beiliegende Schraube, Anschlussleitung einfach anstecken und bis 9 Stück 5er-Module zusammenstecken, beim kleinsten Modul-Abstand von 45mm benötigt man 100 Stück a 5 Module pro m2, beim größten Modul-Abstand von 115mm benötigt man 15 Stück a 5 Module pro m2
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
F
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: backlight, hera led modul, Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 12,79*
€ 18,69*
€ 3,90*
ab € 14,51*
€ 21,06*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hera
20604001201
ab € 19,22*
Zubehör
Hera
61500050526
ab € 49,13*
Zubehör
Hera
20805003002
ab € 18,76*
Zubehör
Hera
61500052201
ab € 69,89*
Zubehör
Hera
61500051601
ab € 118,91*
Zubehör
Hera
20805003001
ab € 12,29*
Zubehör
Hera
61500050511
ab € 87,98*
Zubehör
Hera
20604003301
ab € 47,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.