Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flächenhinterleuchtung 61001584001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Flächenhinterleuchtung 61001584001
LED-Flächenhinterleuchtung 61001584001
Artikel-Nr.:
     3517A-53052826
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     61001584001
EAN/GTIN:
     4051268170352
Suchbegriffe:
Backlight
LCD-Backlight
LED Modul
Lichtleiste

LED-Flächenhinterleuchtung 61001584001

LED-Flächenmodul zur Hinterleuchtung, Lichtfarbe RGB, schnelle und einfache Montage durch das bereits aufgebrachte doppelseitige 3M Klebeband, Anschlussleitung 2,5m mit RGB-Stecker
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
F
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Linienleuchte, led rgb lichtleiste, backlight, led modul rgb, Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 83,55*
€ 105,86*
Frei Haus
ab € 86,98*
€ 109,96*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,86*
€ 125,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,10*
€ 125,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,28*
€ 114,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hera
61500052221
ab € 69,54*
Zubehör
Hera
20604003002
ab € 84,02*
Zubehör
Hera
61500050541
ab € 38,70*
Zubehör
Hera
20805003022
ab € 23,88*
Zubehör
Hera
61500050912
ab € 67,21*
Zubehör
Hera
61500051621
ab € 119,03*
Zubehör
Hera
21542062501
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.