Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED TECHNOLOGY LTR24S3706YG LED-HINTERGRUNDBELEUCHTUNG, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1208881
Hersteller:
     LED Technology
Herst.-Nr.:
     LTR24S3706YG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backlight
LCD-Backlight
backlight
Lichtstärke: -
  • Anzeigengröße: 67mm x 28.5mm
  • Produktpalette: -
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 4.2 V
  • Anzahl der LEDs: 6 LED(s)
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • LED-Farbe: Grün
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Balkenanzeigen, LED-Produkte, Optoelektronik, LED TECHNOLOGY, LTR24S3706YG, 1208881, 120-8881
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,47*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,26*
    € 21,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,88*
    € 21,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,67*
    € 13,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,11*
    € 10,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,71*
    € 10,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,92*
    € 9,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,08*
    € 8,43
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,79*
    € 8,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.