Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED TECHNOLOGY BSUWSP1008TE LED BACKLIGHT, WEISS 111X86MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1208903
Hersteller:
     LED Technology
Herst.-Nr.:
     BSUWSP1008TE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backlight
LCD-Backlight
backlight weiss
backlight
Lichtstärke: 580 mcd
  • Anzeigengröße: 111mm x 86mm
  • Produktpalette: -
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 3.6 V
  • Anzahl der LEDs: 8 LED(s)
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • LED-Farbe: Weiß
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Balkenanzeigen, LED-Produkte, Optoelektronik, LED TECHNOLOGY, BSUWSP1008TE, 1208903, 120-8903
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,54*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,57*
    € 47,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,69*
    € 44,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,53*
    € 29,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,16*
    € 23,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,64*
    € 23,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,02*
    € 21,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,30*
    € 19,40
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,40*
    € 18,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,54*
    € 14,92
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.