Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flächenhinterleuchtung nw 61001581203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Flächenhinterleuchtung nw 61001581203
LED-Flächenhinterleuchtung nw 61001581203
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-18259322
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     61001581203
EAN/GTIN:
     4051268164047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backlight
LCD-Backlight
LED Modul
Lichtleiste

LED-Flächenhinterleuchtung nw 61001581203

LED-Flächenmodul zur Hinterleuchtung, Lichtfarbe neutral weiß ca. 4000K, schnelle und einfache Montage durch das bereits aufgebrachte doppelseitige 3M Klebeband, Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
F
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Linienleuchte, lichtleiste led 4000k, backlight, backlight weiss, Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 62,00*
€ 79,13*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,09*
€ 79,25*
Frei Haus
ab € 63,24*
€ 80,74*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hera
20604001201
ab € 19,22*
Zubehör
Hera
61500050526
ab € 49,13*
Zubehör
Hera
20805003002
ab € 18,76*
Zubehör
Hera
61500051601
ab € 118,91*
Zubehör
Hera
20805003001
ab € 12,29*
Zubehör
Hera
61500050511
ab € 87,98*
Zubehör
Hera
20604003301
ab € 47,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.