Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 Sensor L: 1265 mm, 14W grau Diese hochwertige LED-Feuchtraumwannenleuchte ist mit einem Hochfrequenz-Bewegungssensor ausgestattet und kann in jedem Raum verwendet ...
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Montageart:Anbaumontage, Montageort:Decken-...
Perfektes Licht für Profis mit Anspruch. Die integrierte LED-Feuchtraumleuchte Aquaprofi 60 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort in Werkstätten, Kellern und Carports. Beso...
Kanlux MAH LED N LED-Feuchtraum-Wannenleuchte LED LED fest eingebaut 50 W Neutralweiß Grau LED-Feuchtraum-Wannenleuchte MAH LED N Neutral-Weiße LED Möglichkeit der Durchgangsversorgung Technische D...
LED's light Basic LED Wannenleuchte Eine wirtschaftliche Leuchte mit LED-T8-Röhren. Diese LED-Röhre hat eine Helligkeit von 1800 Lumen und ist 120 cm lang. Das Gehäuse der Lampe besteht aus ABS mit...
Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 Sensor L: 1265 mm, 2 x14W grau Diese hochwertige LED-Feuchtraumwannenleuchte ist mit einem Hochfrequenz-Bewegungssensor ausgestattet und kann in jedem Raum verwend...
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Montageart:Anbaumontage, Montageort:Decken-...
LED-FR-Wannenleuchte IP65 161 15L60LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 39 W, 6160 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta m...
Damp-proof luminaire with slim housing. Produkteigenschaften: Hohe Lichtausbeute: bis zu 110 lm/W. Ausstrahlungswinkel: 120°. Schutzart: IP65. Produktvorteile: Gleichmäßige Lichtverteilung. Bis zu ...
Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 Sensor L: 1565 mm, 20,5W grau Diese hochwertige LED-Feuchtraumwannenleuchte ist mit einem Hochfrequenz-Bewegungssensor ausgestattet und kann in jedem Raum verwende...