Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanlux MAH LED N LED-Feuchtraum-Wannenleuchte LED LED fest eingebaut 50 W Neutralweiß Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1712259-BP
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     22605
EAN/GTIN:
     5905339226051
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte
Kanlux MAH LED N LED-Feuchtraum-Wannenleuchte LED LED fest eingebaut 50 W Neutralweiß Grau

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte MAH LED N

Neutral-Weiße LED
Möglichkeit der Durchgangsversorgung

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Oval · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Grau · Lampen-Besonderheiten: Erweiterbar · Leistung: 50 W · Leistung je Leuchtmittel: 50 W · Leuchtfarben: Neutralweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom Gesamt: 5250 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 5250 lm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 8 cm · Produktabmessung, Höhe: 7 cm · Produktabmessung, Länge: 148 cm · Raum (Lampen): Feuchtraum,Haus/Garage,Industrie/Gewerbe · Schutzart: IP65 · Sockel: LED fest eingebaut · Stil (Lampen): Industriell

Lieferumfang:
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 148 x 8 x 7 cm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
7 cm
Produktabmessung, Länge:
148 cm
Produktabmessung, Breite:
8 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
4000 K
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1 x 5250 lm
Leistung (Leuchmittel):
1 x 50 W
Marke:
Kanlux
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Oval
Leuchtfarben:
Neutralweiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Erweiterbar
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Kunststoff
Raum (Lampen):
Feuchtraum | Haus/Garage | Industrie/Gewerbe
Stil (Lampen):
Industriell
Lichtstrom Gesamt:
5250 lm
Leistung je Leuchtmittel:
50 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
50 W
Lichtfarbe:
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
5250 lm
Sockel:
LED fest eingebaut
Produkt-Art:
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte
Weitere Suchbegriffe: Langfeldleuchte, Wannenleuchte, langfeldleuchte 4000k ip65, led wannenleuchte, ip65 led wannenleuchten, Kanlux, 22605, MAH LED N, Kellerlampe, Kellerlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
€ 5,55*
ab € 23,06*
€ 32,60*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 38,84*
€ 53,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.