Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht Aquaprofi 60 Feuchtraum-Wannenleuchte LED LED 18W Neutralweiß Grau (matt), Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S608552
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     20300546
EAN/GTIN:
     4018412682765
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte
Perfektes Licht für Profis mit Anspruch.
Die integrierte LED-Feuchtraumleuchte Aquaprofi 60 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort in Werkstätten, Kellern und Carports.
Besondere Highlights: Die Aquaprofi 60 besticht nicht nur durch ihre besonders hohe Lichtleistung, sondern ist auch schnell und einfach, von einer Person, ohne Werkzeug angebracht. Die integrierte Durchgangsverdrahtung macht zudem das Anschließen weiterer Leuchten mühelos möglich. Die Aquaprofi 60 verfügt über die Schutzklasse IP65 und ist gegen äußere Einflüsse wie Feuchtigkeit, Staub und Schmutz geschützt.
Features:
Werkzeuglose, schnelle einfache Montage einer Person
mit integrierter Durchgangsverdrahtung
Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
Lieferumfang:
Aquaprofi 60
Weitere Informationen:
Leistung:
18 W
Höhe:
65 mm
Länge:
600 mm
Breite:
70 mm
Sockel:
LED
Schutzart:
IP65
Gewicht:
374 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Feuchtraum + Haus/Garage + Industrie/Gewerbe
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Grau (matt) + Weiß
Lichtstrom Gesamt:
2700 lm
Bauform:
Stab
Produkt-Art:
Feuchtraum-Wannenleuchte
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Weitere Suchbegriffe: Langfeldleuchte, Wannenleuchte, langfeldleuchte 4000k ip65, led wannenleuchte, ip65 led wannenleuchten, Müller-Licht, Aquaprofi 60, Kellerlampe, Kellerlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 24,32*
€ 35,90*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,45*
€ 35,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.