LED-FR-Wannenleuchte 1,5m 4000K IP65 LUNA BL #5211015BLeuchte LUNA BL 1500mm PCO 1x47W 6500lm, SK I, IP65, hoch-effiziente LEDs, breitstrahlend, 4.000K, RA > 80, Ta:-20°C/35°C, Gehäuse aus PC-Polyc...
Feuchtraumwannenleuchte Luna BL - BEG-Förderfähig Gehäuse und Abdeckung aus schlagfestem PC IK08. Wanne PC IK08 mit hochwertigen Edelstahl Clips. Homogenes Licht durch opale Wanne. Effizienz:141lm/...
LED-FR-Wannenleuchte IP65 161 15L34LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 21 W, 3440 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta m...
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 39 W, 6160 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra>= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25°C), Wann...
Feuchtraumwannenleuchte Luna BL - BEG-Förderfähig Gehäuse und Abdeckung aus schlagfestem PC IK08. Wanne PC IK08 mit hochwertigen Edelstahl Clips. Homogenes Licht durch opale Wanne. Effizienz:138lm/...
LED's light Basic LED Wannenleuchte Diese Feuchtraumwannenleuchte mit LED Röhre ist perfekt geeignet für Garagen, Flure, Durchgänge und Feuchträume sowie Lagerhallen. Die Leuchte ist staubdicht und...
Egal ob im Keller oder in der Werkstatt: Die LED-Wannenleuchte Aqua-Promo eignet sich dank IP65 perfekt für Feuchträume aller Art. Die LED-Röhre der einflammigen, 60 cm langen Leuchte ist zudem aus...
Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 Sensor L: 1265 mm, 14W grau Diese hochwertige LED-Feuchtraumwannenleuchte ist mit einem Hochfrequenz-Bewegungssensor ausgestattet und kann in jedem Raum verwendet ...
Damp-proof luminaire with slim housing. Produkteigenschaften: Hohe Lichtausbeute: bis zu 110 lm/W. Ausstrahlungswinkel: 120°. Schutzart: IP65. Produktvorteile: Gleichmäßige Lichtverteilung. Bis zu ...