Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 Sensor L: 1565 mm, 20,5W grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 Sensor L: 1565 mm, 20,5W grau
Produktbild zu Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 Sensor L: 1565 mm, 20,5W grau
Produktbild zu Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 Sensor L: 1565 mm, 20,5W grau
Anwendungsbild zu Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 Sensor L: 1565 mm, 20,5W grau
Anwendungsbild zu Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 Sensor L: 1565 mm, 20,5W grau
Symbol zu Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 Sensor L: 1565 mm, 20,5W grau
Symbol zu Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 Sensor L: 1565 mm, 20,5W grau
Symbol zu Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 Sensor L: 1565 mm, 20,5W grau
Symbol zu Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 Sensor L: 1565 mm, 20,5W grau
Symbol zu Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 Sensor L: 1565 mm, 20,5W grau
Symbol zu Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 Sensor L: 1565 mm, 20,5W grau
Symbol zu Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 Sensor L: 1565 mm, 20,5W grau
LOGO zu Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 Sensor L: 1565 mm, 20,5W grau
Artikel-Nr.:
     3145-103379563
Hersteller:
     LED's light
Herst.-Nr.:
     2401203_01
EAN/GTIN:
     8719323787117
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 Sensor L: 1565 mm, 20,5W grau

Diese hochwertige LED-Feuchtraumwannenleuchte ist mit einem Hochfrequenz-Bewegungssensor ausgestattet und kann in jedem Raum verwendet werden.
Aufgrund der staubdichten und strahlwassergeschützten Leuchte (IP65) und des robusten schlagfesten Polycarbonat-Gehäuses (IK08) eignet sich diese LED-Leiste besonders für Feuchträume wie Garagen, Scheunen und Keller.
Ideal auch für große Räume, da diese Leuchte sofort viel Licht gibt (100% in 0,4 Sekunden). Umweltfreundlich durch geringen Energieverbrauch und lange Lebensdauer.

Funktion Bewegungssensor:
  • Erfassungsreichweite einstellbar 2 - 16 m (bei einer Montagehöhe von 2,5 m)
  • Einschaltdauer einstellbar 10 s - 30 min
  • Lichtempfindlichkeit einstellbar 10 - 2.000 Lux


Lieferumfang: inkl. Befestigungsklammern aus Edelstahl, 2 Verdrahtungsanschlüsse

Weitere Informationen:
Lichtstrom (Lumen):
3100
Breite:
72 mm
Schutzart:
IP65
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Leuchtmittel:
1 LED-Röhre
Höhe:
86 mm
Spannung:
230 V
Lichtfarbe:
4000 K neutralweiß
Ausstattung:
Bewegungssensor
Leistung:
20,5 W
Type:
FRWL1
Oberfläche:
grau, transparent
Lebensdauer:
50000 h
Schaltzyklen:
15000
Material:
Kunststoff, Polycarbonat
Länge:
1565 mm
Energieeffizienzklasse:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse D
Marke:
LED's Light
Weitere Suchbegriffe: LED Feuchtraumleuchte, LED Wannenleuchte, Langfeldleuchte, Wannenleuchte, langfeldleuchte 4000k ip65, led wannenleuchte, led wannenleuchte ip65, Feuchtraumleuchten, Feuchtraumwannenleuchte, Feuchtraumwannenleuchten, Leuchtbalken, Leuchtstofflampe, Lichtbalken, Shada, bmhrandsortiment
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
38
€ 6,45*
ab € 41,13*
€ 55,40*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,06*
€ 68,47*
4 Tage
6
€ 4,95*
ab € 54,23*
€ 71,24*
5 Tage
10
€ 6,99*
ab € 72,05*
€ 91,81*
Lager 3145
13
Frei Haus
ab € 102,17*
€ 127,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,29*
€ 151,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,28*
€ 149,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,88*
€ 141,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 111,71*
€ 132,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 102,17*
€ 121,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
103373926
ab € 27,79*
Zubehör
k.A.
H2012
ab € 1,722*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.