LEDVANCE SUBMARINE Integrated Slim Value (EU) L LED-Feuchtraum-Wannenleuchte LED fest eingebaut 18W Produktvorteile: Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss.Besticht durch das flache Design....
LED-Feuchtraumleuchte mit Durchgangsverdrahtung für den Innen- und Außenbereich. Einfache, schnelle Montage an Wand oder Decke. Befestigungsklammern mit Schraube zur Diebstahlsicherung liegen bei. ...
LED-Wannenleuchte opal WQL LED 12W 840 vwQuadratische Wannenleuchte aus recyclingfähigem Polycarbonat mit einem sehr flachen leicht angefastem Gehäuseprofil, Leicht angephaste eckstabile Acrylglasw...
Kerbl Feuchtraum-Wannenleuchte-für LED-Röhren 150cm, ausschließlich geeignet für T8 LED-Röhren kein Überbrückungsstarter nötig strahlwassergeschützt und staubdicht (Schutzart IP 65) bruchfestes Geh...
LED's light LED Wannenleuchte 120cm, 1x 14W Diese Feuchtraumwannenleuchte mit LED Röhre ist perfekt geeignet für Garagen, Flure, Durchgänge und Feuchträume sowie Lagerhallen. Die Leuchte ist staubd...
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Montageart:Anbaumontage, Montageort:Decken-...
Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.2 L: 650 mm, 7,5W grau Diese hochwertige Feuchtraumwannenleuchte eignet sich perfekt für sämtliche Feuchträume, wie z.B. Garagen, Scheunen, Durchgänge, Heizräume uvm...
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, DALI dimmbar, rechteckig. Ausfuhrung in kompakter Bauform fur die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Ausfuhrung: ohne Fassung, Mon...
Polyester-Feuchtraum-Wannenleuchten Schutzklasse II, IP 65, glasfaserverstarktes Polyester, gespritztes klares PMMA-Glas mit Innenprismen, mehrteilige Kunststoffklammer-Verschlusse, auf Wunsch Leit...