LED Feuchtraum-Wannenleuchte 1280x68x52mm grau LED Feuchtraumwannenleuchte mit 100 Lm/W, Gehause aus ABS, Kappe aus Polycarbonat, geeignet fur Feuchtraume und outdoor-Einsatz (IP65). Lieferung inkl...
LED Wannenleuchte Strip - 1x24W 150cm 2750lm 4000K IP65 115 Lm/W Staub- und strahlwassergeschützt Lange Lebensdauer Energie-Effizienzklasse (A bis G) = E Höhe = 34 mm
Müller-Licht Aquafix LED-Feuchtraum-Wannenleuchte LED LED fest eingebaut 46 W Neutralweiß Weiß LED-Feuchtraum-Wannenleuchte Aquafix 128 neutral-weiße LEDs Voneinander trennbare, wieder zusammenklic...
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 27 W, 4240 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra>= 80, Ta -20 °C/+50 °C, L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25°C), Wanne PMMA satiniert, Verschl...
LED Feuchtraum-Wannenleuchte 1275x114x52mm grau LED Feuchtraumwannenleuchte mit 100 Lm/W, Gehause aus ABS, Kappe aus Polycarbonat, geeignet fur Feuchtraume und outdoor-Einsatz (IP65). Lieferung ink...
LED Wannenleuchte Strip - 1x36W 120cm 5760lm 4000K UGR<21 IP65 160 Lm/W Staub- und spritzwassergeschützt Hohe Stoßfestigkeit Energie-Effizienzklasse (A bis G) = D Höhe = 75 mm
Müller-Licht Aquafix LED-Feuchtraum-Wannenleuchte mit Bewegungsmelder LED LED fest eingebaut 40 W Neutralweiß Weiß LED-Feuchtraum-Wannenleuchte Aquafix 102 neutral-weiße LEDs Voneinander trennbare,...