LED-FR-Wannenleuchte 163 15L34G2LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 22 W, 3370 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max)...
LED-FR-Wannenleuchte IP65 161 06L12LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 10 W, 1390 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta m...
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, PROXIMA, 15 W, 2380 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 ?C/+40 ?C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25?...
LED Feuchtraum-Wannenleuchte 1560x100x82mm LED Feuchtraumwannenleuchte, zertifiziert fur Lebensmittelbeleuchtung, hohe Robustheit und Bestandigkeit, ideal z.B. in Markthallen, Lager- und Kuhlhallen...
LED Wannenleuchte Strip - 1x18W 60cm 2880lm 4000K UGR<21 IP65 160 Lm/W Staub- und spritzwassergeschützt Hohe Stoßfestigkeit Energie-Effizienzklasse (A bis G) = D Höhe = 76 mm
Müller Licht Feuchtraumleuchte AQUA-PROMO-FLUO 2x36W 840 mit T8 Leuchtstofflampen 1200mm Robuste Feuchtraumleuchte für den Einsatz in feuchter und/oder staubiger Umgebung. Die einfach zu montierend...
Müller-Licht Aquafix LED-Feuchtraum-Wannenleuchte LED LED fest eingebaut 25 W Neutralweiß Weiß LED-Feuchtraum-Wannenleuchte Aquafix 80 neutral-weiße LEDs Voneinander trennbare, wieder zusammenklick...
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, PROXIMA, 21 W, 3430 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra>= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25°C), DALI (DIMD), Wanne P...
LED Feuchtraum-Wannenleuchte 1560x100x82mm LED Feuchtraumwannenleuchte, zertifiziert fur Lebensmittelbeleuchtung, hohe Robustheit und Bestandigkeit, ideal z.B. in Markthallen, Lager- und Kuhlhallen...
Müller-Licht Aquafix LED-Feuchtraum-Wannenleuchte LED LED fest eingebaut 40 W Neutralweiß Weiß LED-Feuchtraum-Wannenleuchte Aquafix 102 neutral-weiße LEDs Voneinander trennbare, wieder zusammenklic...