Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht Aqua-Promo LED-Feuchtraum-Wannenleuchte LED G13 24 W Neutralweiß Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     102-1583285-BP
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     20800197
EAN/GTIN:
     4018412335296
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte
Müller-Licht Aqua-Promo LED-Feuchtraum-Wannenleuchte LED G13 24 W Neutralweiß Grau

Feuchtraum-Wannenleuchte Aqua-Promo

1-flammig
Inkl. Leuchtmittel

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Grau · Leistung: 24 W · Leistung je Leuchtmittel: 24 W · Leuchtfarben: Neutralweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom Gesamt: 2000 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 2000 lm · Material: ABS,PC · Produktabmessung, Breite: 62 mm · Produktabmessung, Höhe: 58 mm · Produktabmessung, Länge: 1572 mm · Raum (Lampen): Feuchtraum,Haus/Garage,Industrie/Gewerbe · Schutzart: IP65 · Sockel: G13 · Stil (Lampen): Industriell

Lieferumfang:
Feuchtraum-Wannenleuchte · Leuchtmittel · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 1572 x 62 x 58 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
58 mm
Produktabmessung, Länge:
1572 mm
Produktabmessung, Breite:
62 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
4000 K
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1 x 2000 lm
Leistung (Leuchmittel):
1 x 24 W
Marke:
Müller-Licht
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
Leuchtfarben:
Neutralweiß
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
ABS | PC
Raum (Lampen):
Feuchtraum | Haus/Garage | Industrie/Gewerbe
Stil (Lampen):
Industriell
Lichtstrom Gesamt:
2000 lm
Leistung je Leuchtmittel:
24 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
24 W
Lichtfarbe:
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
2000 lm
Sockel:
G13
Produkt-Art:
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 18,15*
€ 27,37*
Lager 102
93
Frei Haus
ab € 19,71*
€ 27,92*
11 Tage
50
€ 35,99*
ab € 23,73*
€ 32,75*
3 Tage
46
€ 6,90*
ab € 28,07*
€ 38,14*
2 Tage
46
€ 7,90*
ab € 29,26*
€ 39,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.